Saghester og arbeidsstativ

filtre

BLACK & DECKER -

Bærbare prosjektsentre

StilModellLengdeMaks. HøydeBreddeArbeidsoverflatematerialePris (eks. mva)
AWM42528.75 "30.5 "30.5 "29 "WX 13-3 / 16" D2 382NOK
BWM22529 "39.875 "26 "24 "WX 9-11 / 16" D1 677NOK
STANLEY -

Saghester

StilModellLukket lengdeSakLengdeLastekapasitetMaterialeMaks. HøydeBreddePris (eks. mva)
A011031S27.25 "Justerbar sammenleggbar saghest27.187 "2500 lb. / parpolypropylen39 "2.12 "1 051NOK
BSTST6062628.125 "Justerbar sammenleggbar saghest28.125 "1000 lb. / parpolypropylen35 "2.875 "1 935NOK
CSTST1115139.625 "Sammenleggbar saghest40 "750 lb. / parGalvanisert stål, polypropylen, gummi30 "4.88 "770NOK
DEWALT -

Gjæringssagestativ

StilModellLukket lengdeLengdePris (eks. mva)
ADWX724Uforlenget 44 "Utvidet 100 "4 358NOK
BDWX723Uforlenget 65 "Utvidet 150 "2 756NOK
RFQ
DEWALT -

Sagstativ 36 tommer, kapasitet 1000 lb

StilModellPris (eks. mva)
ADWX725B2 924NOK
BDWX7252 680NOK
LOUISVILLE -

L-2032 Series aluminiumssagheststillaser

StilModellBunnbreddeLukket lengdeLengdeMaks. HøydeTotal høydeBreddePris (eks. mva)
AL-2032-0233.25 "25 "25 "25 "25 "33.25 "2 416NOK
BL-2032-0334.75 "37 "37 "37 "37 "34.75 "3 130NOK
CL-2032-0436.25 "49 "49 "49 "49 "36.25 "3 935NOK
STANLEY -

Mobil arbeidsstasjon strukturskum

ModellSakPris (eks. mva)
020800RAC9CYR2 196 NOK
DEWALT -

Gjæringssagstål 25 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
DWX726AH2YKE4 091 NOK

Saghester og arbeidsstativ

Saghester og arbeidsstativ er egnet for montering av sagmaskiner og støttevekt for arbeid på disse sagene. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Dewalt, Stanley, Portamate, Louisville og Black & Decker arbeidsstativ / saghester med aluminium / stålkonstruksjon for å støtte tunge belastninger uten å bøye / knekke. Utvalgte modeller har arbeidsstøtter / stopp som kan plasseres langs skinnen for problemfri kalibrering og verktøyfester med ikke-marring føtter for å eliminere sjansen for materialskraping. Velg form fra et bredt utvalg av disse stativene, tilgjengelig i 25, 37 og 49 tommer høyder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?