DANFOSS Kabler i GX-serien, 277V


filtre
Kabeldiameter: 0.25 " , Kabelskjerm: Alufolie , Kabeltype: Tvillingleder , Klasse: 2872 01, 2872 81 , Farge: Svart , Deformasjonsstyrke: 2000 N , Element IP-klasse: IPX7 , Fyllmateriale: PEX , Installasjonstemperatur: 23 grader F , Ledningslengde: 19.6 ft. , Maks. Ikke-driftstemperatur: 185 grader F , Min. Bøye Dia.: 42 mm , Primærapplikasjon: Grunnis og snøsmelting, takfrostbeskyttelse , Trekkstyrke: 120 N , UV-beskyttelse: Ja
StilModellLengdeDekningMaks. StrømWattsSpenningProduksjonPris (eks. mva)
A
088L3065
170 ft.40 sq ft.7.3A2020W277V AC12 W/ft.7 396 NOK
RFQ
A
088L3066
190 ft.45 sq ft.8.4A2325W277V AC12 W/ft.8 171 NOK
RFQ
A
088L3067
215 ft.50 sq ft.9.4A-277V AC12 W/ft.9 024 NOK
RFQ
A
088L3068
240 ft.55 sq ft.10.3A2855W277V AC12 W/ft.10 032 NOK
RFQ
A
088L3069
285 ft.65 sq ft.12.4A3435W277V AC12 W/ft.11 412 NOK
RFQ
A
088L3070
330 ft.80 sq ft.14.5A4015W277V AC12 W/ft.12 931 NOK
RFQ
A
088L3071
375 ft.90 sq ft.16.6A4600W277V AC12 W/ft.13 923 NOK
RFQ
A
088L3072
425 ft.100 sq ft.18.6A5150W277V AC12 W/ft.14 994 NOK
RFQ
A
088L3073
475 ft.115 sq ft.20.8A5760W277V AC12 W/ft.16 172 NOK
RFQ
A
088L3074
545 ft.130 sq ft.23.8A6590W277V AC12 W/ft.17 660 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?