RULAND MANUFACTURING Koblinger i CLX -serien


filtre
Maks. RPM: 4000 , Maks. Dreiemoment: 1450 kg. Kg , Type: Ett stykke klemmetype
StilModellBore Dia.Klarering Dia.MaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A
CLX-31-31-F
1-15 / 16 "3.657 "1215 Blyfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "8 334 NOK
B
CLX-31-31-SS
1-15 / 16 "3.657 "303 rustfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "22 154 NOK
A
CLX-19-19-F
1.187 "2.242 "1215 Blyfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "1 518 NOK
B
CLX-19-19-SS
1.187 "2.242 "303 rustfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "4 143 NOK
B
CLX-23-23-SS
1.437 "2.84 "303 rustfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "5 085 NOK
A
CLX-23-23-F
1.437 "2.84 "1215 Blyfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "1 918 NOK
C
CLX-10-10-A
5 / 8 "1.514 "2024 Aluminium1 5 / 16 "2"# 10-32 "949NOK
C
CLX-5-5-A
5 / 16 "0.815 "2024 Aluminium5 / 8 "1"# 4-40 "615NOK
B
CLX-5-5-SS
5 / 16 "0.815 "303 rustfritt stål5 / 8 "1"# 4-40 "1 007 NOK

Koblinger i CLX -serien

Ruland Manufacturing stive akselkoblinger er egnet for å overføre roterende bevegelse fra aksel til aksel i presisjonsservosystemer. De har smidde skruer for å levere høy holdekraft og presisjonsslipte boringer for å sikre at koblingene er kollineære ved installasjon for å forhindre feiljustering og uønskede vibrasjoner i systemet. De har aluminium / 303 SS / 1215 blyfri stålkonstruksjon og Nypatch antivibrasjonsbelagt maskinvare for å tillate jevne skrueplasseringer samtidig som de forhindrer gnaging. Velg fra et bredt utvalg av disse akselkoblingene, tilgjengelig i 5/16, 5/8, 1.187, 1.437 og 1-15/16 tommers borediametre.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?