Platehakk

filtre

Metallhakk skjærer 90-graders hakk for å gjøre det lettere å bøye flate ark inn i en boks eller panne. Disse metallhakkene kommer med spakhåndtak eller fotpedal for å drive kuttingen...Les mer

DAKE CORPORATION -

Platehakk

StilModellKontrolltypeHakkvinkelDriftstypeHpMaks. Slag per minuttKapasitetPris (eks. mva)
A960400Fotpedalbryter90 °Pedalen4154 Gallon141 272NOK
RFQ
B960401Fotpedalbryter30 til 140 °Håndhjul/fotbryter4154 Gallon305 378NOK
RFQ
HECK INDUSTRIES -

Rør- og rørhakk

StilModellPris (eks. mva)
ASPPIPENOTCH1 846NOK
BWFN64 297NOK
SIGNODE -

Notchers

StilModellPris (eks. mva)
A0230261 668NOK
RFQ
A0205591 734NOK
RFQ
A3063921 625NOK
RFQ
A008617695NOK
RFQ
A0086461 705NOK
RFQ
ROPER WHITNEY -

Håndhakk 32 grader 20 måler 13/16 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
141AF7QVJ2 099 NOK
DAYTON -

Notcher Metal 4 Tonn

ModellSakPris (eks. mva)
13W870AA6GAB13 488 NOK
HECK INDUSTRIES -

Trace-a-punch stål 3/16 måler

ModellSakPris (eks. mva)
MODEL 4AF9NXE68 784 NOK
ROPER WHITNEY -

Bench Notcher Hi-speed 16 Gauge 6 inch 90 Degree

ModellSakPris (eks. mva)
PS66AF7QVK34 011 NOK
SLUGGER -

Industriell hakkemodul 6 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
GIRAF6ZNK71 087 NOK
HECK INDUSTRIES -

Metal Corner Notcher High Chrome 16 Gauge

ModellSakPris (eks. mva)
SP NOTCHERAF9NXF12 416 NOK
DAYTON -

Metall Notcher fot kontrollert 16 gauge

ModellSakPris (eks. mva)
12G601AA4EAV15 854 NOK
VIKING AIR TOOLS -

Luftstansing og flensverktøy 10 tommer 3 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
VT8510AF8PCW2 084 NOK
HECK INDUSTRIES -

Vent Notcher Steel 5/32 Gauge

ModellSakPris (eks. mva)
WFN7AF9NYG9 167 NOK

Platehakk

Platemaskiner er spesielt utviklet for å kutte metallplatematerialer og er mye brukt i applikasjoner som bilproduksjon, elektrisk utstyr, heiser og rustfrie stålprodukter. Strukturen til disse maskinene er innvendig sveiset av stålplater som gir holdbarhet og stivhet. Disse platemaskinerne reduserer kostnadene og problemer med hyppige støpeformer som ytterligere forbedrer arbeidseffektiviteten og arbeidsintensiteten. Det finnes tre typer vanlig brukte hakkemaskiner - pedalnotemaskiner, pneumatiske hakkmaskiner og hydrauliske hakkmaskiner. Pedalhakkmaskiner bruker pedalmetoder som forbedrer arbeidseffektiviteten samtidig som arbeidsbelastningen reduseres. Disse maskinene er utstyrt med sakser laget av silikon som ikke lett blir skadet. Pneumatiske hakkmaskiner brukes hovedsakelig til å kutte hjørnene på metalldiskbokser og firkantede metallbokser. De hydrauliske innskjæringsmaskinene bruker den hydrauliske overføringsmetoden, og tilbyr styrke og stivhet. Disse hakkemaskinene er ideelle for maskinvarebearbeidende industrier og er også de mest brukte hakkemaskinene på markedet.

Bruker

Plateverktøy (som flensverktøy, jernhakk, håndhakk, benkhakk, hjørnehakk, rørhakk, spor-a-stanser og ventilhakk) er produsert for nøyaktig kutting, bøying og bearbeiding av metallplater, rør og rør. Disse metallhakkene brukes til å lage bokser, braketter, skuffer som videre brukes til rørleggerarbeid, konstruksjon og andre industrielle arbeider.

Egenskaper

  • Metallhakk er utstyrt med spakhåndtak eller fotpedal for å betjene skjærebladene.
  • Også kalt hjørnehakk, blir metallhakk vanligvis brukt for å fjerne hjørnene på bladklaffer og ark som kan brettes for å danne bokser, panner og brett.
  • De nedre bladene på disse metallhakkene kan snus og slipes for lengre bruk.
  • Metallhakk har også trekantet ram som kontrollerer skjærehodejusteringen for å gi nøyaktige kutt i bokser, chassis og panelemner.
  • Manuelle hakk har vanligvis lettere metallplater enn luftdrevne modeller og modeller med ledning.

Arbeidsmekanisme

Platehakk kommer i forskjellige konfigurasjoner og funksjoner. Disse platehakkene kan drives av hydrauliske eller elektriske mekanismer, mens andre kan styres for hånd. Platemetallhakk kan på samme måte maksimere forskjellige størrelser av blader, slik at de kan være effektive i å behandle et bredt spekter av metalltyper. Bortsett fra innskjæring, kan metallhakk også brukes til forskjellige metallbearbeidingsprosesser som hjørneskjæring, boksforming og svalehale.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er luftdrevne hakk?

Luftdrevne hakk opererer på trykkluft for å drive skjærebladene og lage hakk i metallplater. Disse pneumatiske hakkene kjører kjøligere og har lengre levetid enn elektriske hakk.

Hva er hensikten med en hjørnehakk?

En hjørnehakk er vanligvis et metallbearbeidingsutstyr som brukes til å kutte ut en 90-graders seksjon med et V-formet blad. Hjørnet på en metallplate skal kuttes ut for å gi klaring når de to sidene kan brettes, for eksempel i en grunn boks eller brett.

Hva er en manuell platehakk?

Manuelle hakk i metall kommer med en fotpedal eller et spakhåndtak som driver skjærebladene deres. De nedre bladene på disse metallhakkene kan enkelt slipes og snus for langvarig bruk. Disse metallhakkene har en trekantet ram som kontrollerer innrettingen av skjærehodet for å gi nøyaktige kutt i chassis, bokser og panelemner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?