Nøyaktighet: + /-0.3% , Elektriske tilkoblinger: DIN 43650-A , Bolig: 304 rustfritt stål , Sløyfemotstand: Avhengig av sløyfeforsyningsspenning , NEMA-vurdering: 4X , Driftstemperatur: -40 til 257 F , Utgang: 4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC , Strøm nødvendig: 12 til 30 VDC , Sikkerhetsvurdering: Klasse I, II og III, Div. 1 og 2, gruppe A, B, C, D, F og G , Termisk feil: +/- 2% (-4 til 185F) , fuktede materialer: 316L Stainless Steel