Fettkanaler og høy-temp tilgangsdører

filtre

DUCTMATE -

Kanaldør

StilModellDørhøydeDørbreddeFinishhengslerKlinkeFormTemp. OmrådePris (eks. mva)
AGRD84F2GA5"9"Galvanisertnonetommelskruerrektangulær2300 grader maks.2 134NOK
BGRFDH6GA6"6"GalvanisertTab-InEnkelt kameraSquare175 grader maks.419NOK
CGRFDC6GA6"6"GalvanisertTab-InDobbeltkameraSquare175 grader maks.396NOK
DGRD106F2GA7"11 "Galvanisertnonetommelskruerrektangulær2300 grader maks.2 425NOK
BGRFDH8GA8"8"GalvanisertTab-InEnkelt kameraSquare175 grader maks.491NOK
CGRFDC8GA8"8"GalvanisertTab-InDobbeltkameraSquare175 grader maks.452NOK
EGRD66ULBI8"8"ubestrøketnonetommelskruerSquare2300 grader maks.3 464NOK
EGRD106ULBI8"12 "ubestrøketnonetommelskruerrektangulær2300 grader maks.3 934NOK
DGRD128F2GA9"13 "Galvanisertnonetommelskruerrektangulær2300 grader maks.3 486NOK
FGRDCI8GA9"9"GalvanisertnonetommelskruerRundskriv200 grader maks.910NOK
EGRD128ULBI10 "14 "ubestrøketnonetommelskruerrektangulær2300 grader maks.4 772NOK
BGRFDH10GA10 "10 "GalvanisertTab-InEnkelt kameraSquare175 grader maks.586NOK
CGRFDC10GA10 "10 "GalvanisertTab-InDobbeltkameraSquare175 grader maks.586NOK
FGRDCI10GA11 "11 "GalvanisertnonetommelskruerRundskriv200 grader maks.1 084NOK
CGRFDC12GA12 "12 "GalvanisertTab-InDobbeltkameraSquare175 grader maks.614NOK
BGRFDH12GA12 "12 "GalvanisertTab-InEnkelt kameraSquare175 grader maks.670NOK
EGRD1010ULBI12 "12 "ubestrøketnonetommelskruerSquare2300 grader maks.3 826NOK
AGRD1612F2GA13 "17 "Galvanisertnonetommelskruerrektangulær2300 grader maks.3 718NOK
FGRDCI12GA13 "13 "GalvanisertnonetommelskruerRundskriv200 grader maks.1 139NOK
CGRFDC14GA14 "14 "GalvanisertTab-InDobbeltkameraSquare175 grader maks.782NOK
BGRFDH14GA14 "14 "GalvanisertTab-InEnkelt kameraSquare175 grader maks.720NOK
EGRD1212ULBI14 "14 "ubestrøketnonetommelskruerSquare2300 grader maks.6 708NOK
DGRD1814F2GA15 "19 "Galvanisertnonetommelskruerrektangulær2300 grader maks.4 815NOK
BGRFDH16GA16 "16 "GalvanisertTab-InEnkelt kameraSquare175 grader maks.971NOK
EGRD1814ULBI16 "20 "ubestrøketnonetommelskruerrektangulær2300 grader maks.6 965NOK
StilModellDørhøydeDørbreddeSakPris (eks. mva)
AGRDRI846GA4.75 "9"Sandwichstil Isolert Rund inngangsdør1 464NOK
AGRDRI849GA4.75 "9"Sandwich-stil isolert rund kanal1 464NOK
AGRDRI12814GA8 9 / 16 "12.5 "Sandwich-stil isolert rund kanal2 022NOK
AGRDRI12811GA8 9 / 16 "12.5 "Sandwich-stil isolert rund kanal2 022NOK
AGRDRI12816GA8 9 / 16 "12.5 "Sandwich-stil isolert rund kanal2 022NOK
AGRDRI12818GA8 9 / 16 "12.5 "Sandwich-stil isolert rund kanal2 022NOK
AGRDRI12820GA8 9 / 16 "12.5 "Sandwich-stil isolert rund kanal2 022NOK
AGRDRI161224GA12.375 "16.5 "Sandwich-stil isolert rund kanal2 850NOK
AGRDRI161228GA12.375 "16.5 "Sandwich-stil isolert rund kanal2 850NOK
AGRDRI161232GA12.375 "16.5 "Sandwich-stil isolert rund kanal2 850NOK
AGRDRI161236GA12.375 "16.5 "Sandwich-stil isolert rund kanal4 988NOK
AGRDRI161222GA12.375 "16.5 "Sandwich-stil isolert rund kanal2 850NOK
AGRDRI241840GA17.5 "23.25 "Sandwich-stil isolert rund kanal4 988NOK
AGRDRI241844GA17.5 "23.25 "Sandwich-stil isolert rund kanal4 988NOK
AGRDRI241848GA17.5 "23.25 "Sandwich-stil isolert rund kanal4 988NOK
StilModellDørhøydeDørbreddePris (eks. mva)
AGRDR849F2GA4.75 "9"2 324NOK
AGRDR8414F2GA4.75 "9"2 324NOK
AGRDR12811F2GA8 9 / 16 "12.5 "3 241NOK
AGRDR12814F2GA8 9 / 16 "12.5 "3 241NOK
AGRDR12816F2GA8 9 / 16 "12.5 "3 241NOK
AGRDR12818F2GA8 9 / 16 "12.5 "3 241NOK
AGRDR161222F2GA12.375 "16.5 "4 385NOK
AGRDR161220F2GA12.375 "16.5 "4 385NOK
AGRDR161224F2GA12.375 "16.5 "4 385NOK
AGRDR241832F2GA17.5 "23.25 "4 385NOK
AGRDR241840F2GA17.5 "23.25 "4 385NOK
DAYTON -

Hengslede kanaltilgangsdører

Dayton-hengslede kanaladgangsdører gir tilgang til komponenter inne i kanalnettet. Disse dørene har stålkonstruksjon med galvanisert finish for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet. De kommer integrert med tab-in hengsler for ekstra sikkerhet og enkle kamlåser for raske og sikre tilkoblinger. Varianter er tilgjengelige i høyder på 6, 8, 10, 12 og 14 tommer.

StilModellDørhøydeDørbreddePris (eks. mva)
A2TFX26"6"406NOK
A2TFX38"8"487NOK
A2TFX410 "10 "544NOK
A2TFX512 "12 "594NOK
A2TFX614 "14 "694NOK
DAYTON -

Kanaldør

Dayton-kanaladgangsdører gir enkel tilgang til tømmekanaler og ventilasjonskanalkomponenter. De har to doble kamlåser og monteringsklaffer for å holde lokkene sikkert. Den firkantede rammen i galvanisert stålkonstruksjon gir et stort tilgangsområde og motstand mot korrosjon. Velg fra et bredt utvalg av disse kanaltilgangsdørene, tilgjengelig i 6, 8, 10, 12 og 14 tommers høyder på Raptor Supplies.

StilModellDørhøydeDørbreddePris (eks. mva)
A5EFT06"6"381NOK
A5EFT18"8"422NOK
A5EFT210 "10 "507NOK
A5EFT312 "12 "547NOK
A5EFT414 "14 "649NOK
DUCTMATE -

Observasjonstilgangsdør PR

ModellSakPris (eks. mva)
GRDOI1612GAAH2MGR3 977 NOK
DUCTMATE -

Observasjonsdør 11 tommer bredde 7 tommer høyde

ModellSakPris (eks. mva)
GRDO106GAAF2AEM2 078 NOK

Fettkanaler og høy-temp tilgangsdører

Fettkanal og høy-temp-tilgangsdører fjerner brennbart fett fra kanalsystemene i restaurantventilasjonsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr disse dørene fra merkene som Dayton og Ductmate. Dørkatalogen inkluderer hengslede kanaldører, runddører med høy temperatur i sandwichstil, observasjonsdører og isolerte runde adkomstdører. De er ideelle for bruk ved maksimale temperaturer på 175 grader, 200 grader eller 2300 grader Fahrenheit og har enkeltkamera, dobbelkamera eller tommelskruelås for låsemekanismer. Kanaltilgangsdørene fra Ductmate sikrer sikker og enkel tilgang til kanalarbeid for rengjøring, inspeksjon og vedlikehold og er kompatible med fett- og luftkanaler. Varianter er tilgjengelige i sirkulære, rektangulære og firkantede former.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?