Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT A4SBM0442D060# Egensikker transduser 0 Til 60psi | AE3GFL 5DDG7

ASHCROFT A4SBM0442D060# egensikker transduser 0 til 60psi

På lager
Vare: AE3GFL Modell: A4SBM0442D060#Kryssreferanse: 5DDG7
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
7 532 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEgensikker svinger
Nøyaktighet+ /-0.3%
kompatibel medEnhver prosess som er kompatibel med 316 rustfritt stål
Elektriske tilkoblingerDIN 43650-A
bolig304 rustfritt stål
SløyfemotstandAvhengig av sløyfeforsyningsspenning
Maks. Press120 psi
NEMA-vurdering4X
Drifts Temp.-40 til 257 F
Produksjon4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC
Krav kreves12 til 30 VDC
Prosessforbindelse1/2 "NPT hann
Område0 til 60 psi
SikkerhetsvurderingKlasse I, II og III, Div. 1 og 2, gruppe A, B, C, D, F og G
Termisk feil+/- 2% (-4 til 185F)
Fuktede materialer316L Stainless Steel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellkompatibel medMaks. PressProsessforbindelseOmrådePris
ASHCROFT A4SBMO242DO15 # Egensikker transduser 0 til 15psi | AE3GEV 5DDF2 A4SBMO242DO15 #Enhver prosess som er kompatibel med 316 rustfritt stål30 psi1/4 "NPT hann0 til 15 psi7 532 NOK
ASHCROFT A4SBM0242D015 # & VAC-svinger 30 tommers Hg Vac til 15 psi | AE3GEW 5DDF3 A4SBM0242D015 # & VACEnhver prosess som er kompatibel med 316 rustfritt stål30 psi1/4 "NPT hann30 "Hg Vac til 15 psi7 532 NOK
ASHCROFT A4SBM0242D030 # Egensikker svinger 0 til 30psi | AE3GEX 5DDF4 A4SBM0242D030 #Enhver prosess som er kompatibel med 316 rustfritt stål60 psi1/4 "NPT hann0 til 30 psi7 532 NOK
ASHCROFT A4SBM0242D060 # Egensikker transduser 0 til 60psi | AE3GEY 5DDF5 A4SBM0242D060 #Enhver prosess som er kompatibel med 316 rustfritt stål120 psi1/4 "NPT hann0 til 60 psi7 532 NOK
ASHCROFT A4SBM0242D0100 # Egensikker transduser 0 til 100 psi | AE3GEZ 5DDF6 A4SBM0242D0100 #Enhver prosess som er kompatibel med 316 rustfritt stål200 psi1/4 "NPT hann0 til 100 psi7 532 NOK
ASHCROFT A4SBM0242D0200# Egensikker transduser 0 til 200psi | AE3GFA 5DDF7 A4SBM0242D0200 #Enhver prosess som er kompatibel med 316 rustfritt stål400 psi1/4 "NPT hann0 til 200 psi7 532 NOK
ASHCROFT A4SBM0242D0300 # Egensikker transduser 0 til 300psi | AE3GFB 5DDF8 A4SBM0242D0300 #Enhver prosess som er kompatibel med 316 rustfritt stål600 psi1/4 "NPT hann0 til 300 psi7 532 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT A4SBM0442D060# egensikker transduser 0 til 60psi
7 532 NOK / enhet