Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04005.087.0300 Structural Bolt 7/8-9 X 3 Length, 5PK | AB3GJL 1TA71

APPROVED VENDOR U04005.087.0300 Strukturell bolt 7/8-9 X 3" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3GJL Modell: U04005.087.0300Kryssref.: 1TA71 / 167A15
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
175NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1.437 "
Hodehøyde35 / 64 "
MaterialeStål
Total lengde3"
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse7 / 8-9
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.629
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.087.0300 Strukturell bolt 7/8-9 X 3" Lengde, 5PK
175NOK /pakke