Strukturelle bolter

filtre

Strukturelle bolter er tunge sekskantbolter laget av middels karbonstål. De har en flat bæreflate, skiveflate og avfaset spiss. De brukes ofte i kraftige konstruksjonsstålskjøter.
FABORY -

Strukturelle bolter

StilModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishFestelengdeFinishKlasseHode Dia.HodehøydePris (eks. mva)
AL04210.160.0040KarbonstålM16x2Varmgalvanisert40Varmgalvanisert-27 mm10 mm4 099NOK
BL04210.120.0045KarbonstålM12x1.75Varmgalvanisert45Varmgalvanisert-22 mm8 mm3 461NOK
CL04005.200.0055KarbonstålM20x2.5Plain55Plain-32 mm13 mm6 759NOK
DL04210.120.0070KarbonstålM12x1.75Varmgalvanisert70Varmgalvanisert-22 mm8 mm5 788NOK
EL04005.160.0110KarbonstålM16x2Plain110Plain-27 mm10 mm4 944NOK
FL04005.120.0035KarbonstålM12x1.75Plain35Plain-22 mm8 mm8 397NOK
GL04210.120.0100KarbonstålM12x1.75Varmgalvanisert100Varmgalvanisert-22 mm8 mm7 289NOK
HL04210.200.0065KarbonstålM20x2.5Varmgalvanisert65Varmgalvanisert-32 mm13 mm4 658NOK
EL04005.160.0100KarbonstålM16x2Plain100Plain-27 mm10 mm3 351NOK
IL04005.120.0080KarbonstålM12x1.75Plain80Plain-22 mm8 mm15 644NOK
JL04210.160.0080KarbonstålM16x2Varmgalvanisert80Varmgalvanisert-27 mm10 mm6 124NOK
KL04210.160.0110KarbonstålM16x2Varmgalvanisert110Varmgalvanisert-27 mm10 mm5 195NOK
LL04210.160.0045KarbonstålM16x2Varmgalvanisert45Varmgalvanisert-27 mm10 mm6 274NOK
ML04005.200.0050KarbonstålM20x2.5Plain50Plain-32 mm13 mm9 944NOK
NL04210.160.0100KarbonstålM16x2Varmgalvanisert100Varmgalvanisert-27 mm10 mm5 587NOK
OL04210.200.0060KarbonstålM20x2.5Varmgalvanisert60Varmgalvanisert-32 mm13 mm5 612NOK
PL04005.160.0080KarbonstålM16x2Plain80Plain-27 mm10 mm7 168NOK
QL04005.120.0040KarbonstålM12x1.75Plain40Plain-22 mm8 mm6 668NOK
RL04005.120.0070KarbonstålM12x1.75Plain70Plain-22 mm8 mm7 518NOK
SL04210.200.0055KarbonstålM20x2.5Varmgalvanisert55Varmgalvanisert-32 mm13 mm4 581NOK
TL04210.160.0120KarbonstålM16x2Varmgalvanisert120Varmgalvanisert-27 mm10 mm5 484NOK
UL04005.120.0045KarbonstålM12x1.75Plain45Plain-22 mm8 mm4 710NOK
VL04210.200.0045KarbonstålM20x2.5Varmgalvanisert45Varmgalvanisert-32 mm13 mm7 558NOK
WL04005.120.0060KarbonstålM12x1.75Plain60Plain-22 mm8 mm5 658NOK
XB04005.075.0700Stål3/4 "-10Plain7PlainA325 Type 11 1 / 4 "15 / 32 "1 707NOK
FABORY -

Tårnbolter

StilModellDia./TrådestørrelseFestelengdeHode Dia.HodehøydeLengdeRockwell HardnessStrekkfasthettråd LengdePris (eks. mva)
AU08441.075.03503/4 "-103 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "3 1 / 2 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 4312NOK
BB08441.075.02253/4 "-102 1 / 41 1 / 8 "1 / 2 "2 1 / 4 "HRC 25 til 34120,000 psi2 1 / 41 251NOK
AU08441.075.02503/4 "-102 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "2 1 / 2 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 4237NOK
BU08441.075.02253/4 "-102 1 / 41 1 / 8 "1 / 2 "2 1 / 4 "HRC 25 til 34120,000 psi2 1 / 4219NOK
BU08441.075.01753/4 "-101 3 / 41 1 / 8 "1 / 2 "1 3 / 4 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 4279NOK
CB08440.075.02003/4 "-1021 1 / 8 "1 / 2 "2 "HRB 80 til 10074,000 psi2"1 353NOK
CB08440.075.02503/4 "-102 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "2 1 / 2 "HRB 80 til 10074,000 psi2 1 / 21 196NOK
CU08440.075.02503/4 "-102 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "2 1 / 2 "HRB 80 til 10074,000 psi2 1 / 2209NOK
CU08440.075.02253/4 "-102 1 / 41 1 / 8 "1 / 2 "2 1 / 4 "HRB 80 til 10074,000 psi2 1 / 4192NOK
CU08440.075.01503/4 "-101 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "1 1 / 2 "HRB 80 til 10074,000 psi1 1 / 2235NOK
BB08441.075.01503/4 "-101 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "1 1 / 2 "HRC 25 til 34120,000 psi1 1 / 21 954NOK
AB08441.075.02753/4 "-102 3 / 41 1 / 8 "1 / 2 "2 3 / 4 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 41 666NOK
CU08440.075.02003/4 "-1021 1 / 8 "1 / 2 "2 "HRB 80 til 10074,000 psi2"204NOK
AB08441.075.02503/4 "-102 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "2 1 / 2 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 41 354NOK
BB08441.075.02003/4 "-1021 1 / 8 "1 / 2 "2 "HRC 25 til 34120,000 psi2"1 796NOK
BB08441.075.01753/4 "-101 3 / 41 1 / 8 "1 / 2 "1 3 / 4 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 41 854NOK
CB08440.075.02253/4 "-102 1 / 41 1 / 8 "1 / 2 "2 1 / 4 "HRB 80 til 10074,000 psi2 1 / 41 100NOK
AU08441.075.03003/4 "-1031 1 / 8 "1 / 2 "3 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 4310NOK
BU08441.075.02003/4 "-1021 1 / 8 "1 / 2 "2 "HRC 25 til 34120,000 psi2"204NOK
AB08441.075.03003/4 "-1031 1 / 8 "1 / 2 "3 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 41 772NOK
AB08441.075.03253/4 "-103 1 / 415 / 16 "27 / 64 "3 1 / 4 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 41 404NOK
AB08441.075.03503/4 "-103 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "3 1 / 2 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 41 491NOK
AU08441.075.03253/4 "-103 1 / 415 / 16 "27 / 64 "3 1 / 4 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 4294NOK
BU08441.075.01503/4 "-101 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "1 1 / 2 "HRC 25 til 34120,000 psi1 1 / 2257NOK
AU08441.075.02753/4 "-102 3 / 41 1 / 8 "1 / 2 "2 3 / 4 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 4350NOK
StilModellPris (eks. mva)
ABLT3820070NOK
RFQ
ABLT38225227NOK
RFQ
ABLT5021270NOK
RFQ
ABLT50234118NOK
RFQ
ABLT50300162NOK
RFQ
ABLT5831463NOK
RFQ
ABLT75414206NOK
RFQ
ABLT78500218NOK
RFQ
GRAINGER -

Strukturell bolt 7 / 8-9 tommer

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
AU04008.087.02002"281NOK
AU04008.087.02502.5 "240NOK
AU04008.087.02252.25 "293NOK
AU04008.087.02752.75 "242NOK
BU04008.087.03003"340NOK
CU04008.087.03503.5 "380NOK
BU04008.087.03253.25 "310NOK
CU04008.087.03753.75 "415NOK
CU04008.087.04004"418NOK
GRAINGER -

Strukturell bolt

StilModellFinishKlasseHode Dia.HodehøydeSakTotal lengdeStrekkfasthettråd LengdePris (eks. mva)
AU04211.050.0150VarmgalvanisertA5637 / 8 "5 / 16 "Hex strukturelt boltsett1.5 "105,000 psi1"512NOK
BU04210.075.0500VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt5"105,000 psi1.375 "369NOK
CU04210.075.0750VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt7.5 "105,000 psi1.375 "1 239NOK
AU04211.050.0125VarmgalvanisertA5637 / 8 "5 / 16 "Hex strukturelt boltsett1.25 "105,000 psi1"198NOK
DU04211.050.0375VarmgalvanisertA5637 / 8 "5 / 16 "Hex strukturelt boltsett3.75 "105,000 psi1"252NOK
EU04211.050.0275VarmgalvanisertA5637 / 8 "5 / 16 "Hex strukturelt boltsett2.75 "105,000 psi1"410NOK
AU04211.050.0200VarmgalvanisertA5637 / 8 "5 / 16 "Hex strukturelt boltsett2"105,000 psi1"355NOK
AU04211.050.0225VarmgalvanisertA5637 / 8 "5 / 16 "Hex strukturelt boltsett2.25 "105,000 psi1"132NOK
FU04210.075.0525VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt5.25 "105,000 psi1.375 "722NOK
GU04210.075.0150VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt1.5 "105,000 psi1.375 "137NOK
EU04211.050.0300VarmgalvanisertA5637 / 8 "5 / 16 "Hex strukturelt boltsett3"105,000 psi1"157NOK
CU04210.075.0650VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt6.5 "105,000 psi1.375 "425NOK
CU04210.075.0700VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt7"105,000 psi1.375 "1 121NOK
BU04210.075.0475VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt4.75 "105,000 psi1.375 "626NOK
HU04210.075.0425VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt4.25 "105,000 psi1.375 "526NOK
IU04210.075.0175VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt1.75 "105,000 psi1.375 "268NOK
JU04210.075.0200VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt2"105,000 psi1.375 "178NOK
KU04210.075.0275VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt2.75 "105,000 psi1.375 "204NOK
LU04210.075.0325VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt3.25 "105,000 psi1.375 "245NOK
MU04210.075.0350VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt3.5 "105,000 psi1.375 "261NOK
NU04210.075.0375VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt3.75 "105,000 psi1.375 "292NOK
BU04210.075.0450VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt4.5 "105,000 psi1.375 "248NOK
OU04008.075.0275PlainA4901.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt2.75 "120,000 psi1.375 "400NOK
PU04008.112.0450PlainA4901-13 / 16 "11 / 16 "Hex strukturell bolt4.5 "120,000 psi2"1 132NOK
OU04008.100.0225PlainA4901.625 "39 / 64 "Hex strukturell bolt2.25 "120,000 psi1.75 "422NOK
GRAINGER -

Hex strukturelt boltsett karbonstål

StilModellFinishHode Dia.HodehøydeTotal lengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AU04211.112.0900Varmgalvanisert1-13 / 16 "11 / 16 "9"2"8667NOK
BU04211.125.0500Varmgalvanisert2"25 / 32 "5"2"81 380NOK
BU04211.125.0800Varmgalvanisert2"25 / 32 "82"8785NOK
BU04211.125.0550Varmgalvanisert2"25 / 32 "5.5 "2"81 447NOK
CU04211.062.0125Varmgalvanisert1-1 / 16 "25 / 64 "1.25 "1.25 "5 / 8-11228NOK
DU04211.075.0525Varmgalvanisert1.25 "15 / 32 "5.25 "1.375 "3 / 4-10181NOK
BU04211.125.0600Varmgalvanisert2"25 / 32 "6"2"8659NOK
AU04211.112.1000Varmgalvanisert1-13 / 16 "11 / 16 "10 "2"8723NOK
EU04006.112.0900Plain1-13 / 16 "11 / 16 "9"2"8478NOK
EU04006.112.1000Plain1-13 / 16 "11 / 16 "10 "2"8645NOK
FU04006.075.0525Plain1.25 "15 / 32 "5.25 "1.375 "3 / 4-10170NOK
GRAINGER -

Hex strukturell bolt karbonstål

StilModellFinishKlasseHode Dia.HodehøydeTotal lengdeStrekkfasthettråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AU04210.062.0125VarmgalvanisertA3251-1 / 16 "25 / 64 "1.25 "105,000 psi1.25 "5 / 8-1143NOK
BU04210.112.0900VarmgalvanisertA3251-13 / 16 "11 / 16 "9"105,000 psi2"81 290NOK
CU04008.062.0150PlainA4901-1 / 16 "25 / 64 "1.5 "120,000 psi1.25 "5 / 8-11238NOK
DU04008.087.0650PlainA4901.437 "35 / 64 "6.5 "120,000 psi1.5 "7 / 8-9813NOK
EU04008.100.0600PlainA4901.625 "39 / 64 "6"120,000 psi1.75 "1-8934NOK
EU04008.112.0700PlainA4901-13 / 16 "11 / 16 "7"120,000 psi2"81 838NOK
FU04008.125.0350PlainA4902"25 / 32 "3.5 "120,000 psi2"81 297NOK
EU04008.125.0600PlainA4902"25 / 32 "6"120,000 psi2"81 966NOK
DU04008.100.0700PlainA4901.625 "39 / 64 "7"120,000 psi1.75 "1-81 391NOK
EU04008.112.0600PlainA4901-13 / 16 "11 / 16 "6"120,000 psi2"81 540NOK
GU04008.112.0800PlainA4901-13 / 16 "11 / 16 "8"120,000 psi2"82 058NOK
FU04008.125.0400PlainA4902"25 / 32 "4"120,000 psi2"81 063NOK
EU04008.125.0650PlainA4902"25 / 32 "6.5 "120,000 psi2"82 192NOK
CU04008.062.0175PlainA4901-1 / 16 "25 / 64 "1.75 "120,000 psi1.25 "5 / 8-11192NOK
DU04008.062.0550PlainA4901-1 / 16 "25 / 64 "5.5 "120,000 psi1.25 "5 / 8-11691NOK
HU04008.087.0425PlainA4901.437 "35 / 64 "4.25 "120,000 psi1.5 "7 / 8-9532NOK
FU04008.125.0425PlainA4902"25 / 32 "4.25 "120,000 psi2"81 563NOK
FU04008.125.0325PlainA4902"25 / 32 "3.25 "120,000 psi2"81 243NOK
DU04008.075.0700PlainA4901.25 "15 / 32 "7"120,000 psi1.375 "3 / 4-101 206NOK
EU04008.075.0500PlainA4901.25 "15 / 32 "5"120,000 psi1.375 "3 / 4-10789NOK
DU04008.075.0600PlainA4901.25 "15 / 32 "6"120,000 psi1.375 "3 / 4-10980NOK
GU04008.087.0800PlainA4901.437 "35 / 64 "8"120,000 psi1.5 "7 / 8-91 027NOK
EU04008.125.0550PlainA4902"25 / 32 "5.5 "120,000 psi2"81 391NOK
DU04008.087.0600PlainA4901.437 "35 / 64 "6"120,000 psi1.5 "7 / 8-9730NOK
FU04008.125.0300PlainA4902"25 / 32 "3"120,000 psi2"81 190NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell Bolt 1/2-13 X 3 Lengde, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04006.050.0300AB3BQK785NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 3/4-10 3 tommers lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04006.075.0300AB3BRN176NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 7/8-9 3-1/2" Lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04210.087.0350AB3HEB126NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 1-1/8-7 8" Lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04005.112.0800AB3GNH869NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 5/8-11 X 2-3/4" lengde, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04005.062.0275AB3GGY206NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 1/2-13 X 3-1/2" lengde, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04005.050.0350AB3GGP420NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 1/2-13 X 1-1/2" lengde, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04005.050.0150AB3GGF325NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 1-1/8-7 4" Lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04211.112.0400AB3FWR442NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 3/4-10 2-3/4" Lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04211.075.0275AB3FUC174NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 5/8-11 X 2-1/2" lengde, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04211.062.0250AB3EWQ344NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 1-1/4-7 6" Lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04006.125.0600AB3EWG983NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell Bolt 1 1/4-7 3 Lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04006.125.0300AB3EVY553NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 1-8 6-1/2" Lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04006.100.0650AB3EVF462NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 1-8 3-1/2" Lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04006.100.0350AB3EUX424NOK
12...2425

Strukturelle bolter

Strukturelle bolter er tunge sekskantbolter konstruert av middels karbonstål. De har en flat bæreflate, skiveflate og avfaset spiss. De brukes ofte i kraftige konstruksjonsstålskjøter.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er de forskjellige boltemetodene?

  • Mutterdreiing: Drei mutteren eller bolten til en festeenhet i en bestemt vinkel basert på lengden og diameteren på festeanordningen, mens du sørger for at overflaten ikke roterer.
  • Kalibrert skiftenøkkel: Bruk en gjennomsnittlig dreiemomentverdi basert på daglig testing av de representative prøvene av festeenheten. De er basert på den nøyaktige konfigurasjonen av strømforsyninger og verktøy under forhold så tett sammen som mulig, innen én dag eller mindre.

Hva er ASTM A325-standarden?

American Society for Testing and Materials (ASTM) er ansvarlig for å etablere standarder for ulike verktøy og bransjer. Selv om disse standardene er frivillige, følger de fleste produsenter dem ettersom det øker kundenes tillit. A325-standarden, i tillegg til ASTM A563 og A194, gjelder for tunge sekskantede strukturelle bolter. Denne standarden spesifiserer de mekaniske egenskapene til bolter med diametre fra 5 til 1.5 tommer. A325M, den tilsvarende metriske standarden, definerer mekaniske egenskaper for bolter med størrelser M12 til M36. ASTM A325-betegnelsen ble erstattet i 2016 av ASTM F3125. Merkingene på bolthodene forblir imidlertid de samme for å unngå forvirring.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?