DAYTON Beltedrevne oppblastventilatorer uten drivpakker


filtre
Grensehøyde: 1.75 " , Drive Type: Belte , Husmateriale: Spunnet aluminium , Maks. Innløpstemperatur: 300 Degrees , Hjulmateriale: Aluminum , Hjultype: Bakover skrånende sentrifugal
StilModellRPM-rekkeviddeBase lengdeBase breddeSkaft Dia. Sheave EndShaft Dia. HjulendenHjuldiameterCFM-rekkeviddeMotor HPPris (eks. mva)
A
4ÅÅ22
320 til 69046 "46 "1.25 "1.25 "36 "8631 til 18,611 @ 0.0 "SP1/2 til 561 492 NOK
B
5DVN5
365 til 90538-3 / 8 "Dia.38-3 / 8 "Dia.1"1"30.5 "5940 til 14,727 @ 0.0 "SP1/3 til 526 908 NOK
A
16D524
1105 til 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "2001 til 3125 @ 0.0 "SP1/4 til 116 604 NOK
A
4ÅÅ15
1305 til 164522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "13.25 "1790 til 2256 @ 0.0 "SP1 / 4 til 1 / 215 088 NOK
A
16D523
1410 til 172519 "19 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 til 2037 @ 0.0 "SP1 / 4 til 1 / 214 679 NOK
A
5DVL4
1410 til 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 til 2037 @ 0.0 "SP1 / 4 til 1 / 214 705 NOK
A
2RB66
1465 til 211026 "26 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "1016 til 1592 @ 0.5 "SP1 / 4 til 3 / 418 136 NOK
A
16D522
1660 til 182019 "19 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 til 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 til 1 / 314 087 NOK
A
4ÅÅ14
1660 til 182022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 til 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 til 1 / 314 591 NOK
A
2RB65
2045 til 258022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "761 til 1014 @ 0.5 "SP1 / 4 til 1 / 215 108 NOK

Beltedrevne oppblastventilatorer uten drivpakker

Dayton oppblåste ventilatorer er tak- eller veggmonterte for å slippe ut skitten luft fra næringer og storkjøkken. De er designet for å fungere kontinuerlig for å lufte ut fett, stygg luft og lukt under lave til moderate statiske trykkforhold. De har spunnet aluminiumskonstruksjon med et fullt rullet vindbånd for korrosjonsbestandighet, holdbarhet, stabilitet, bærbarhet og tåler en maksimal innløpstemperatur på 300 grader F. Disse ventilatorene kommer uten monterte remdrivpakker som gir fleksibilitet når det gjelder turtall, som motoren er ikke i direkte kontakt med viftens bevegelige deler. Velg mellom et stort utvalg av disse ventilatorene, tilgjengelig i hjuldiametre fra 11.25 til 36 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?