DAYTON 4YY22 Upblast Ventilator Belt Drive 36 In | AE2QEH

DAYTON 4YY22 Upblast Ventilator Belt Drive 36 In

På lager
Vare: AE2QEH Modell: 4YY22

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

61 492 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppblåst ventilator Mindre Drv Pkg
Base høyde1.75 "
Base lengde46 "
Base bredde46 "
CFM-rekkevidde8631 til 18,611 @ 0.0 "SP
KjøretypeBelte
Housing MaterialSpunnet aluminium
Maks. Innløpstemperatur300 Degrees
Motor HP1/2 til 5
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.58.625 "
Total høyde44.625 "
RPM-rekkevidde320 til 690
Skaft Dia. Sheave End1.25 "
Shaft Dia. Hjulenden1.25 "
Hjuldiameter36 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakover skrånende sentrifugal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 178.2
Skipets høyde (cm)149.1
Skipets lengde (cm)165.1
Skipets bredde (cm)165.1
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeBase lengdeBase breddeSkaft Dia. Sheave EndShaft Dia. HjulendenHjuldiameterCFM-rekkeviddeMotor HPPris
DAYTON 16D522 Upblast Ventilator Belt Drive 11-1/4 In | AA7MHR 16D5221660 til 182019 "19 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 til 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 til 1 / 314 087 NOK
DAYTON 16D523 Upblast Ventilator Belt Drive 12-1/2 In | AA7MHT 16D5231410 til 172519 "19 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 til 2037 @ 0.0 "SP1 / 4 til 1 / 214 679 NOK
DAYTON 16D524 Upblast Ventilator Belt Drive 14-3/4 In | AA7MHU 16D5241105 til 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "2001 til 3125 @ 0.0 "SP1/4 til 116 604 NOK
DAYTON 2RB65 Upblast Ventilator Belt Drive 11-1 / 4 In | AC3BHX 2RB652045 til 258022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "761 til 1014 @ 0.5 "SP1 / 4 til 1 / 215 108 NOK
DAYTON 2RB66 Upblast Ventilator Belt Drive 14-3/4 In | AC3BHY 2RB661465 til 211026 "26 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "1016 til 1592 @ 0.5 "SP1 / 4 til 3 / 418 136 NOK
DAYTON 4YY14 Upblast Ventilator Belt Drive 11-1/4 In | AE2QDZ 4ÅÅ141660 til 182022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 til 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 til 1 / 314 591 NOK
DAYTON 4YY15 Upblast Ventilator Belt Drive 13-1/4 In | AE2QEA 4ÅÅ151305 til 164522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "13.25 "1790 til 2256 @ 0.0 "SP1 / 4 til 1 / 215 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4YY22 Upblast Ventilator Belt Drive 36 In
61 492 NOK / enhet