SHIMPO Digitale dreiemomentmålere


filtre
Nøyaktighet: +/- 0.5% FS , Automatisk avslåing: Ja , Vise: 4-sifret LCD-skjerm , Funksjon: Brukervalgbar komparator, Hi-Lo-settpunkter og en knapps minneoperasjon , Grensesnitt: USB , Minne: 1000 datapoeng, statistikk (gjennomsnitt, maks og min) , Utgangstype: USB , Strømkilde: Oppladbart NiMH-batteri eller AC-adapter / lader , Samplingsfrekvens: 1000 Hz
StilModellOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A
FG-7000T-1
--20 868 NOK
A
FG-7000T-2
--20 584 NOK
A
FG-7000T-3
--22 263 NOK
B
TNP-2
2.000 Nm, 200.0 N-cm, 20.39 Kg-cm, 17.70 lb.-in.0.001 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.-in.17 062 NOK
B
TNP-5
5.00 Nm, 500.0 N-cm, 50.99 Kg-cm, 44.25 lb.-in.0.01 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.-in.17 062 NOK
B
TNP-10
10.00 Nm, 1000 N-cm, 102.0 Kg-cm, 88.5 lb.-in.0.01 Nm, 1 N-cm, 0.1 Kg-cm, 0.1 lb.-in.17 062 NOK
B
TNP-0.5
50.00 N-cm, 500.0 mN-m, 5099 g-cm, 4.425 lb.-in.0.01 N-cm, 0.1 mN-m, 1 g-cm, 0.005 lb.-in.17 062 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?