Force målere

filtre

ENERPAC -

LH-seriens lasteceller

StilModellPris (eks. mva)
ALH1037 468NOK
BLH10006134 864NOK
BLH250678 069NOK
CLH100253 825NOK
BLH5041 801NOK
BLH5006104 406NOK
DLH10244 917NOK
ELH50245 322NOK
KERN AND SOHN -

Digitale kraftmålere i FK-serien

StilModellBoligdimensjonHusets lengdeMaks. MaktlesbarhetPris (eks. mva)
AFK 25132 x 84 x 35 mm84 mm25 N0.01 N3 307NOK
BFK 10195 x 82 x 35 mm82 mm10 N0.005 N3 307NOK
CFK 50195 x 82 x 35 mm82 mm50 N0.02 N3 307NOK
DFK 250195 x 82 x 35 mm82 mm250 N0.1 N3 307NOK
EFK 100195 x 84 x 35 mm84 mm100 N0.05 N3 307NOK
FFK 1K195 x 84 x 35 mm84 mm1 kN0.5 N3 307NOK
GFK 500195 x 84 x 35 mm84 mm500 N0.2 N3 307NOK
KERN AND SOHN -

CB Q1 Series Bending Beam Last Cells

StilModellVeiekapasitetPris (eks. mva)
ACB 5-3Q15kg2 766NOK
BCB 10-3Q110kg2 766NOK
CCB 20-3Q120kg2 766NOK
DCB 30-3Q130kg2 766NOK
ECB 50-3Q150kg2 766NOK
FCB 75-3Q175Kg2 766NOK
GCB 100-3Q1100kg2 766NOK
HCB 150-3Q1150kg2 766NOK
ICB 200-3Q1200kg2 766NOK
JCB 250-3Q1250kg2 766NOK
KCB 300-3Q1300kg2 766NOK
LCB 500-3Q1500kg2 766NOK
KERN AND SOHN -

CK P4-serien miniatyrlastceller

StilModellVeiekapasitetPris (eks. mva)
ACK 100-0P4100g458NOK
BCK 120-0P4120g529NOK
CCK 300-0P4300g529NOK
DCK 500-0P4500g529NOK
KERN AND SOHN -

CO Y1 Series Miniatyrknapp Type Måleceller

StilModellVeiekapasitetPris (eks. mva)
ACO 10-Y110kg2 044NOK
BCO 20-Y120kg2 044NOK
CCO 50-Y150kg2 044NOK
DCO 100-Y1100kg2 044NOK
ECO 200-Y1200kg2 044NOK
FCO 500-Y1500kg2 405NOK
GCO 1000-Y11000kg2 405NOK
HCO 2000-Y12000kg2 826NOK
KERN AND SOHN -

CO Y4 Series Miniatyrknapp Type Måleceller

StilModellVeiekapasitetPris (eks. mva)
ACO 5-Y45kg2 826NOK
BCO 10-Y410kg2 766NOK
StilModelloppløsningPris (eks. mva)
AISF-DF50A0.001 lbf14 075NOK
AISF-DF100A0.005 lbf14 075NOK
AISF-DF500A0.01 lbf13 540NOK
AISF-DF200A0.01 lbf13 427NOK
AISF-DF1KA0.05 lbf14 075NOK
JONARD -

Dynamometer målerskive

StilModellRingoppgraderingOmrådePris (eks. mva)
AGD-314 til 30 g3 564NOK
BGD-525 til 50 g3 358NOK
CGD-10510 til 100 g3 901NOK
DGD-151015 til 150 g3 796NOK
EGD-251030 til 250 g3 960NOK
FGD-301040 til 350 g3 636NOK
GGD-502060 til 500 g7 088NOK
HGD-10025100 til 1000 g7 029NOK
IGD-20050200 til 2000 g7 869NOK
JONARD -

Trykk på trekkraftmåler

StilModellOmrådePris (eks. mva)
AGPP-80 til 8 oz / 220 g1 207NOK
BGPP-150 til 15 Lb / 6804g1 180NOK
CGPP-360 til 36 oz / 1020 g1 221NOK
DGPP-720 til 72 oz / 2025 g1 176NOK
StilModellNøyaktighetMaks. KapasitetPris (eks. mva)
A719-010M2 oz.10 lb.3 389NOK
A719-040M8 oz.40 lb.3 389NOK
StilModellMaks. KapasitetOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
AFG-70021.1 lbf1.1 kg0.5 mN, 0.0005 N, 0.05 gf, 0.005 ozf, 0.0001 lbf9 744NOK
AFG-70032.2 lbf2.2 kg1 mN, 0.001 N, 0.1 gf, 0.0001 kgf, 0.01 ozf, 0.0005 lbf9 891NOK
AFG-70044.4 lbf4.4 kg5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.01 ozf, 0.001 lbf9 891NOK
AFG-700511 lbf11 kg5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.05 ozf, 0.001 lbf8 237NOK
AFG-700622 lbf22 kg0.01 N, 1 gf, 0.001 kgf, 0.1 ozf, 0.005 lbf8 781NOK
AFG-700744 lbf44 kg0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.1 ozf, 0.01 lbf9 282NOK
AFG-7008110 lbf110 kg0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.5 ozf, 0.01 lbf8 896NOK
AFG-7009220 lbf220 kg0.1 N, 0.01 kgf, 1 ozf, 0.05 lbf9 813NOK
EXTECH -

Digital kraftmåler

StilModellNøyaktighetViseFunksjonSakOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A475044-NIST-LCD-Digital smiemåler44 kg, 20 kg, 196 N-9 299NOK
B475040-NIST+/- 0.4% + 1 siffer5-sifret LCDMål spenning (trekk) kompresjon (trykk) på fjærer, belter eller hvilken som helst mekanisk mekanismeDigital kraftmåler176 Oz./5000 g / 49 N0.05 oz./1 g / 0.01 N8 026NOK
C475055+/- 0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg eller 0.4 N5-sifret bakgrunnsbelyst LCDMål spenning (trekk) eller kompresjon (trykk) på fjærer, belter eller en hvilken som helst mekanisk mekanismeDigital kraftmåler220 Lb./100 Kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N12 343NOK
C475055-NIST0.5% + 0.1 Lb, 0.1 kg eller 0.4 N5-sifret bakgrunnsbelyst LCDMål spenning (trekk) eller kompresjon (trykk) på fjærer, belter eller en hvilken som helst mekanisk mekanismeDigital kraftmåler220 Lb./100 Kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N13 836NOK
EXTECH -

Måler digital kraft

StilModellNøyaktighetOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A475040+/- 0.4% + 1 siffer176 Oz./5000 g / 49 N0.05 oz./1 g / 0.01 N5 984NOK
B475044+/- 0.5% + 2 sifre44 Lb./20 Kg / 196 N0.01 lb / 0.01 kg / 0.05 N8 431NOK
SHIMPO -

Usb for digital kraftmåler

StilModellMaks. KapasitetOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
AFGV-500HXY500 lb.500 lb., 250 kg, 2500 N0.1 pund, 0.1 kg, 1 N14 649NOK
BFGV-1000HXY1000 lb.1,000 lb., 453.6 kg, 4448 N0.1 lb., 0.1 kg, 1 N22 442NOK
KERN AND SOHN -

Digitale kraftmålere i FL-serien

StilModellStandard logoPris (eks. mva)
AFL 20-6 855NOK
BFL 50-6 855NOK
CFL 500-6 855NOK
DFL 10-6 855NOK
EFL 100-6 855NOK
FFL 1K-7 817NOK
GFL 200-6 855NOK
HFL 5ISO.png6 855NOK
KERN AND SOHN -

Digitale kraftmålere i FH-UK-serien

KERN & SOHN FH-UK-seriens digitale kraftmålere brukes til å nøyaktig overvåke og måle kraftanstrengelse. De brukes i kvalitetskontroll, forskning og produksjonsinnstillinger for å gi nøyaktige spennings- og kompresjonsmålinger. Disse digitale kraftmålerne i FH-UK-serien er utstyrt med en tydelig og lettlest LCD-skjerm for en rask vurdering av kraftverdier uten forvirring. De har et slitesterkt plasthus som øker robustheten samtidig som de sikrer lang levetid under ulike arbeidsforhold. Disse kraftmålerne har en driftstemperatur som varierer fra 10 til 40 grader C. De tåler en maksimal kraft på opptil 100 kN.

StilModellMaks. MaktlesbarhetStandard logoPris (eks. mva)
AFH 1KUK1 kN0.5 N-12 628NOK
BFH 2KUK2 kN1 N-12 628NOK
CFH 2UK2 N0.001 NISO.png7 697NOK
DFH 5KUK5 kN1 N-15 876NOK
DFH 5UK5 N0.001 NISO.png7 697NOK
EFH 10KUK10 kN5 NISO.png18 642NOK
FFH 10UK10 N0.005 N-7 697NOK
GFH 20KUK20 kN10 NISO.png18 642NOK
HFH 20UK20 N0.01 N-7 697NOK
IFH 50KUK50 kN10 NISO.png21 649NOK
JFH 50UK50 N0.01 N-7 697NOK
KFH 100KUK100 kN50 NISO.png24 295NOK
LFH 100UK100 N0.05 N-7 697NOK
MFH 200UK200 N0.1 N-7 697NOK
NFH 500UK500 N0.1 N-7 697NOK
KERN AND SOHN -

Digitale kraftmålere i FS-serien

StilModellMaks. MaktlesbarhetPris (eks. mva)
AFS 4-2020 N0.004 N14 192NOK
BFS 2-2020 N0.004 N12 869NOK
CFS 4-5050 N0.01 N14 192NOK
DFS 2-5050 N0.01 N12 869NOK
EFS 4-100100 N0.02 N14 192NOK
FFS 2-100100 N0.02 N12 869NOK
GFS 4-200200 N0.04 N14 192NOK
HFS 2-200200 N0.04 N12 869NOK
IFS 4-500500 N0.1 N14 192NOK
JFS 2-500500 N0.1 N12 869NOK
KERN AND SOHN -

CB P1-serien Bøyebjelkelastceller

StilModellVeiekapasitetPris (eks. mva)
ACB 100-3P1100kg1 371NOK
BCB 250-3P1250kg1 371NOK
KERN AND SOHN -

CP P2-serien enkeltpunktslastceller

StilModellPlattformhøydePlattformbreddeVeiekapasitetVeieplattformens dimensjonerPris (eks. mva)
ACP 150-3P2400 mm400 mm150kg400 x 400 x 0 mm974NOK
BCP 100-3P2400 mm400 mm100kg400 x 400 x 0 mm974NOK
CCP 200-3P2400 mm400 mm200kg400 x 400 x 0 mm974NOK
DCP 300-3P2400 mm400 mm300kg400 x 400 x 0 mm974NOK
ECP 500-3P2450 mm450 mm500kg450 x 450 x 0 mm974NOK
FCP 400-3P2450 mm450 mm400Kg450 x 450 x 0 mm974NOK
KERN AND SOHN -

CP Y1-serien enkeltpunktslastceller

StilModellVeiekapasitetPris (eks. mva)
ACP 3-2Y13kg396NOK
BCP 5-2Y15kg396NOK
CCP 10-2Y110kg396NOK
DCP 15-2Y115kg396NOK
ECP 20-2Y120kg396NOK
FCP 30-2Y130kg396NOK
KERN AND SOHN -

CP Y4-serien enkeltpunktslastceller

StilModellVeiekapasitetPris (eks. mva)
ACP 1500-0Y41.5kg661NOK
BCP 3000-0Y43kg661NOK
CCP 300-0Y4300g661NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?