Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN CK 500-0P4 Lastecelle, 500g Maks. Veiing, -10 til 40 grader. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HVW

KERN AND SOHN CK 500-0P4 Lastcelle, 500g Maks. Veiing, -10 til 40 grader. C Omgivelsestemp. Område

På lager
Vare: CE8HVW Modell: CK 500-0P4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
529NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLast Cell
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Nominell vekt0.5kg
Veiekapasitet500g

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.37
Skipets høyde (cm)3.5
Skipets lengde (cm)6
Skipets bredde (cm)14.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeiekapasitetPris
KERN OG SOHN CK 100-0P4 Lastcelle, 100g Maks. Veiing, -10 til 40 grader. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HVN CK 100-0P4100g458NOK
KERN OG SOHN CK 120-0P4 Lastecelle, 120g Maks. Veiing, -10 til 40 grader. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HVQ CK 120-0P4120g529NOK
KERN OG SOHN CK 300-0P4 Lastecelle, 300g Maks. Veiing, -10 til 40 grader. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HVU CK 300-0P4300g529NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CK 500-0P4 Lastcelle, 500g Maks. Veiing, -10 til 40 grader. C Omgivelsestemp. Område
529NOK / enhet