Hammerslag med mykt ansikt

filtre

WRIGHT TOOL -

Myke ansiktshammere

StilModellPris (eks. mva)
A9030-
RFQ
B9031-
RFQ
C9032-
RFQ
StilModellpk. Antall.
A040016
RFQ
A040036
RFQ
A040054
RFQ
A040084
RFQ
A040046
RFQ
StilModellpk. Antall.
A095016
RFQ
A095036
RFQ
VAUGHAN -

Myke ansiktshammere med tips, Hickory-håndtak

StilModellHodelengdeHodevektTotal lengdePris (eks. mva)
ASF63.875 "6 oz.10.5 "323NOK
BSF124.75 "12 oz.12.5 "306NOK
NUPLA -

Quick Change Hammers uten tips, glassfiberhåndtak

StilModellHodelengdeHodevektSakTotal lengdePris (eks. mva)pk. Antall.
A095002.625 "24 oz.Quick Change Hammer uten tips13.75 "-6
RFQ
B094053.75 "96 oz.Quick-Change Hammer uten tips15 "891NOK 2
THOR HAMMER COMPANY LIMITED -

Myke ansiktshammere med tips, Hickory-håndtak

StilModellFARGEHandleHardhetHodelengdeHodevektTotal lengdeTipsmaterialeTips TypePris (eks. mva)
ATH16Sort / BrunHickoryMyk hard2 7 / 10 "3.4 Oz.14 "Buffalo HideSylindriske1 915NOK
BTH710HvitPlastHard1.25 "0.65 Oz.11.5 "nylonSkru inn626NOK
VAUGHAN -

Delt hammere med tips, Hickory-håndtak

StilModellHandleHodelengdeHodevektTotal lengdetypenPris (eks. mva)
ASH150Hickory5"24 oz.12 "Utskiftbart tips790NOK
ASH125Hickory4 1 / 2 "16 oz.11 "Utskiftbart tips762NOK
BSH200Treverk 5.75 "64 oz.13.75 "Splitt hode1 130NOK
BSH275Treverk 6.5 "112 Oz.15.75 "Splitt hode1 863NOK
BSH175Treverk 5.5 "48 oz.12.75 "Splitt hode963NOK
GARLAND MFG -

Splithodede råhammere

Hammer med splitthode fra Garland Manufacturing er ideell for å spore negler eller forme gjenstander i applikasjoner for formbevegelse / posisjonering, reparasjon av elektrisk motor og propellreparasjon. Denne flerbrukshammeren leveres med lett utskiftbare råskinn-, kobber-, uretan-, nylon- og Gar-Dur-plastflater for å gi maksimal allsidighet og redusere nedetid for maskinering. Designet i henhold til ISO- og OSHA-standarder, har det et solid hickory-trehåndtak for bedre kontroll og en rullestift som forbinder det slående hodet med håndtaket for ekstra holdekraft. Garland split-head hammer er tilgjengelig i forskjellige hodelengder, ansiktsdiameter og størrelser.

StilModellAnsiktsdiameterHodelengdeStørrelsePris (eks. mva)
A310021.5 "4.5 "2"1 246NOK
B360021.5 "4.5 "2"2 057NOK
C330021.5 "4.5 "2"1 462NOK
D340021.5 "4.5 "2"1 232NOK
E350021.5 "3"2"891NOK
C330011.25 "3.875 "1"1 390NOK
E350011.25 "2.625 "1"879NOK
A310011.25 "3.875 "1"1 165NOK
D340011.25 "3.875 "1"1 198NOK
B360011.25 "3.875 "1"1 971NOK
C330031.75 "4.75 "3"1 781NOK
F360031.75 "4.75 "3"3 108NOK
E350031.75 "3.25 "3"1 006NOK
A310031.75 "4.75 "3"1 498NOK
D340031.75 "4.75 "3"1 500NOK
B360042"5.375 "4mm3 865NOK
A310042"5.375 "4mm1 712NOK
D340042"5.375 "4mm1 705NOK
E350042"3.75 "4mm1 117NOK
C330042"5.375 "4mm2 240NOK
D340052.75 "5.75 "5"2 610NOK
B360052.75 "5.75 "5"5 614NOK
E350052.75 "4"5"1 580NOK
C330052.75 "5.75 "5"3 228NOK
A310052.75 "5.75 "5"2 586NOK
NUPLA -

Hurtigskiftehammere med myk overflate

StilModellHodelengdeHodevektSakTotal lengdepk. Antall.
A09520--Hammer med mykt ansikt-4
RFQ
A09557--Hammer med mykt ansikt-6
RFQ
B095052.75 "36 Oz.Quick-Change Hammer uten tips14 "6
RFQ
C095502.375 "16 oz.Quick-Change Hammer uten tips12.5 "6
RFQ
NUPLA -

Quick-Change Impax Power Drive Dead Blow Hammers

StilModellAnsiktsdiameterHåndteringsmaterialeHodelengdeHodevektSakTotal lengdepk. Antall.
A09605-Glassfiber med vinylgrep2"9 oz.Quick-Change Hammer uten tips11 "6
RFQ
B03366----DeadBlow Hammer uten tips-4
RFQ
B03306----DeadBlow Hammer uten tips-6
RFQ
B07606----Dead Blow Hammer-2
RFQ
C09600-Glassfiber med vinylgrep2"6 oz.Quick Change Hammer uten tips11.875 "6
RFQ
D033602"Glassfiber med sklisikre grep4.5 "22 oz.DeadBlow Hammer uten tips13.5 "4
RFQ
E076073"Glassfiber med sklisikre grep5.625 "96 oz.DeadBlow Hammer15.5 "2
RFQ
StilModellpk. Antall.
A112756
RFQ
A115756
RFQ
A115256
RFQ
A112356
RFQ
STANLEY -

Soft Face Hammer 8 Oz

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
57-594AF2CAN394NOK
1
WESTWARD -

Hammer Soft Faced 16oz

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
4YR68AE2NRM443NOK
1
AME INTERNATIONAL -

Hammer med myk ansikt, oransje, 8 kg

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
51456CE8WZJ2 749 NOK 1
Se detaljer
NUPLA -

Hurtigskiftende hammer med 4 tips 16 Oz

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
02549AB3JBQ-
RFQ
NUPLA -

Hammer, Quick Change, 6.5 lbs. Vekt, SG Grip, 32 tommers håndtak

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
09375CJ4LHE-
RFQ

Hammerslag med mykt ansikt

Hammere med mykt ansiktshode er egnet for prosjekter som krever slag eller slag uten å markere arbeidsflaten. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse hammere med delt hode fra merker som Garland Manufacturing, Nupla, Proto , Stanley, Thor, Vaughan og Westward. Disse hamrene er designet for å gi faste slag på et større slående ansikt, uten å ødelegge det ferdige arbeidet, og brukes mye for å koble sammen skjøter i trebearbeiding. Tipsene på disse hammerne kan enkelt byttes ut ved å demontere hodene i halvdeler og deretter klemme den endelige enheten, i stedet for å skru / feste spissene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?