Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUPLA 09605 Soft Face Hammer 9 unse glassfiber | AE8FXN 6D050 / SPS-105

NUPLA 09605 Soft Face Hammer 9 unse glassfiber

På lager
Vare: AE8FXN Modell: 09605Kryssref: 6D050 / SPS-105

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
264NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakQuick-Change Hammer uten tips
HandleGlassfiber
Håndtere fargeSvart / Gul
HåndteringsmaterialeGlassfiber med vinylgrep
Hodelengde2"
Hodevekt9 oz.
IkkeparkeringNei
Total lengde11 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Dia.1 inn.
typenUten tips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8205203000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Nupla 09605 hurtigskiftehammer er designet for plateproduksjon. Den brukes i ikke-gnistgivende miljøer og kan erstatte messinghammere for mer beskyttelse av den truffede overflaten eller skjøre gjenstander.

Egenskaper:

  • Den tillater enkel utskifting av utslitte spisser og har plass til syv spisser som spenner fra supermyke til ekstra harde (selges separat).
  • Glassfiberhåndtaket har et ergonomisk, sklisikkert grep som tillater bruk under våte forhold, med eller uten hansker.
  • Hodet på hammeren har Nuplas patenterte Smart Hammer-teknologi for å tillate konsentrert slagkraft og økt drivkraft samtidig som den beskytter overflaten mot skade.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er hammerhodet laget av?

A. Den myke ansiktshammeren har skuddbelastede indre hulrom i kompositt, fullstendig innkapslet i en tøff ytterkappe av polymer. Dette gir maksimal slagkraft og overflatebeskyttelse uten skader.

Sp. Hvorfor er hammerhåndtaket laget av glassfiber?

A. Nupla glassfiberhåndtak gir mer kraft og minimerer tilbakeslag og vibrasjonssjokk, og reduserer dermed belastning og tretthet.

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHåndteringsmaterialeHodelengdeHodevektSakTotal lengdePris
NUPLA 03356 Power Drive Hammer uten tips 1 tomme 17 Oz | AC2NMM 2LMX7 / SPI-156 033561.5 "Glassfiber med sklisikre grep4.125 "17 oz.DeadBlow Hammer uten tips12.625 "446NOK
NUPLA 09600 Hurtigskiftehammer uten spisser 1 tomme 6 Oz | AC2NMQ 2LMY1 / SPS-100 09600-Glassfiber med vinylgrep2"6 oz.Quick Change Hammer uten tips11.875 "262NOK
NUPLA 07607 Soft Face Hammer Dead Blow 6 Lb hodevekt | AC3MWU 2UV36 / SPI-306-SG 076073"Glassfiber med sklisikre grep5.625 "96 oz.DeadBlow Hammer15.5 "1 013 NOK
NUPLA 03360 Soft Face Hammer Dead Blow 1.35 Lb | AE4MTD 5LV12 / SPI-206 033602"Glassfiber med sklisikre grep4.5 "22 oz.DeadBlow Hammer uten tips13.5 "577NOK
NUPLA 03306 Hammer, Quick Change, 12oz. Vekt, C-grep, 12.5 tommers håndtak | CJ4LGP 03306----DeadBlow Hammer uten tips-276NOK
RFQ
NUPLA 03366 Hammer, hurtigskift, 4 lbs. Vekt, C-grep, 14.5 tommers håndtak | CJ4LGQ 03366----DeadBlow Hammer uten tips-655NOK
RFQ
NUPLA 07606 Hammer, Quick-Change, 6 lbs. Vekt, 14.5 tommers håndtak | CJ4LHD 07606----Dead Blow Hammer-791NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUPLA 09605 Soft Face Hammer 9 unse glassfiber
264NOK / enhet