White Duck Washguard Motors, Trefase, TEFC 575V, C Face With Base
LEESON
Mer informasjon
Model No112483.00
Duty CycleKontinuerlig
Boltsirkel Dia.5 7 / 8 "
Finishuferdig
KodeK
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotormonteringstypeAnsikt / base
Maks. Omgivelsestemp.104 grader F
Total lengde10 5 / 8 "
Nominell effektivitet74%
NEMA designB
RPM på typeskilt1725
MonteringRigid
Motor termisk beskyttelseHåndbok
MotorakseldesignTastet
Motordesign3-fase
MotorapplikasjonVaske ned
Lengde Mindre aksel8 11 / 16 "
IsolasjonsklasseF
Hz60 Hz
HP1/2
Forsterker med full belastning0.8A
RammematerialeValset stål
Frame56C
KabinettTEFC
DutyKontinuerlig
Kroppsdia.7.3 "
LagreneBall
RotasjonREV
Servicefaktor1.2
Power Factor63
utformingB
typenTF
emballasjeB
SmøringPolyrex EM
Skaft Dia.5 / 8 "
RPM1800
kW0.37
Motorens monteringsposisjonHorisontal
SakVaskemotor
Spenning575V AC
AksematerialeRustfritt stål
Aksel lengde1 7 / 8 "
Fase3