Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUPLA 09600 Hurtigskiftehammer uten spisser 1 tomme 6 Oz | AC2NMQ 2LMY1 / SPS-100

NUPLA 09600 Hurtigskiftehammer uten tips 1 tomme 6 Oz

På lager
Vare: AC2NMQ Modell: 09600Kryssref: 2LMY1 / SPS-100

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
262NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakQuick Change Hammer uten tips
HandleGlassfiber
Håndtere fargeSvart / Gul
HåndteringsmaterialeGlassfiber med vinylgrep
Hodelengde2"
Hodevekt6 oz.
IkkeparkeringNei
Total lengde11.875 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Dia.1 inn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8205203000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHåndteringsmaterialeHodelengdeHodevektSakTotal lengdePris
NUPLA 03356 Power Drive Hammer uten tips 1 tomme 17 Oz | AC2NMM 2LMX7 / SPI-156 033561.5 "Glassfiber med sklisikre grep4.125 "17 oz.DeadBlow Hammer uten tips12.625 "446NOK
NUPLA 07607 Soft Face Hammer Dead Blow 6 Lb hodevekt | AC3MWU 2UV36 / SPI-306-SG 076073"Glassfiber med sklisikre grep5.625 "96 oz.DeadBlow Hammer15.5 "1 013 NOK
NUPLA 03360 Soft Face Hammer Dead Blow 1.35 Lb | AE4MTD 5LV12 / SPI-206 033602"Glassfiber med sklisikre grep4.5 "22 oz.DeadBlow Hammer uten tips13.5 "577NOK
NUPLA 09605 Soft Face Hammer 9 unse glassfiber | AE8FXN 6D050 / SPS-105 09605-Glassfiber med vinylgrep2"9 oz.Quick-Change Hammer uten tips11 "264NOK
NUPLA 03306 Hammer, Quick Change, 12oz. Vekt, C-grep, 12.5 tommers håndtak | CJ4LGP 03306----DeadBlow Hammer uten tips-276NOK
RFQ
NUPLA 03366 Hammer, hurtigskift, 4 lbs. Vekt, C-grep, 14.5 tommers håndtak | CJ4LGQ 03366----DeadBlow Hammer uten tips-655NOK
RFQ
NUPLA 07606 Hammer, Quick-Change, 6 lbs. Vekt, 14.5 tommers håndtak | CJ4LHD 07606----Dead Blow Hammer-791NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUPLA 09600 Hurtigskiftehammer uten tips 1 tomme 6 Oz
262NOK / enhet