NIBCO 633W-serien, Union


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Tilkoblingstype: C x C , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
633W 1
494 psi @ 100 grader F1.125 "1"318NOK
A
633W 3/4
582 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "140NOK
A
633W 1/2
722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "148NOK
A
633W 3/8
779 psi @ 100 grader F1 / 2 "3 / 8 "251NOK
A
633W 1/4
912 psi @ 100 grader F3 / 8 "1 / 4 "199NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?