Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 633W 1 Union Wrot Copper C x C 1 x 1 inch 1 In | AB4AQM 1WLJ9

NIBCO 633W 1 Union Wrot Copper C x C 1 x 1 Inch 1 In

På lager
Vare: AB4AQM Modell: 633W 1Kryssreferanse: 1WLJ9

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

318NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press494 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.1.125 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 633W 1/4 Union Wrot Copper C x C 1/4 x 1/4 In | AB4AQH 1WLJ5 633W 1/4912 psi @ 100 grader F3 / 8 "1 / 4 "205NOK
NIBCO 633W 3/8 Union Wrot Copper C x C 3/8 x 3/8 In | AB4AQJ 1WLJ6 633W 3/8779 psi @ 100 grader F1 / 2 "3 / 8 "258NOK
NIBCO 633W 1/2 Union Wrot Copper C x C 1/2 x 1/2 In | AB4AQK 1WLJ7 633W 1/2722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "152NOK
NIBCO 633W 3/4 Union Wrot Copper C x C 3/4 x 3/4 In | AB4AQL 1WLJ8 633W 3/4582 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 633W 1 Union Wrot Copper C x C 1 x 1 Inch 1 In
318NOK / enhet