HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Plugglåser


filtre
Farge: Gul , Materiale: polypropylen , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 60 grader C og minimum kontinuerlig -29 grader C
StilModellpasserHøydeLengdeMaks. Antall hengelåserSamlet DimensjonerHengelås Sjakkel Maks. Dia.BreddePris (eks. mva)
A
HLDMP
Opptil 1-1 / 8 "dia. Ledning og 3-3 / 4" lange plugger2.57 "4.22 "24-1/4"H x 3-9/64"W5 / 16 "3.14 "481NOK
B
HLD
Opptil 5W 30A Twist-Lock plugger3.1 "7.27 "47-17/16"H x 4-17/64"W3 / 8 "4.27 "730NOK
C
HLD2
Opptil 60A metall- og ikke-metalliske pin- og hylsenheter, 50A Twist-Lock plugger5"12.5 "412-1/2"H x 6-5/16"W3 / 8 "6.31 "1 140 NOK

Plugglåser

Hubbell Wiring Device-Kellems plug lockouts brukes for å holde arbeidstakere trygge ved å forhindre elektrisk støt. Disse plug-lockoutene har en design i ett stykke for å godta låselengder og flere hengelåser med diametre på opptil 3/8 tommer. De har polypropylenkonstruksjon for lav friksjon og UV -stabilisering. Med en maksimal driftstemperatur på 60 grader C er disse bærbare lockout -enhetene tilgjengelige i lengder på 4.22, 7.27 og 12.5 tommer. Raptor Supplies tilbyr også lockout -enheter har termoplastisk konstruksjon for høy slagfasthet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?