Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HLDMP Lockout-enhet for 15A og 20A rett bladplugg, gul | AC8QHG 3D384

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLDMP-sperreenhet for 15A og 20A rett bladplugg, gul

På lager
Vare: AC8QHG Modell: HLDMPKryssreferanse: 3D384

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

481NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugglås
FARGEGul
passerOpptil 1-1 / 8 "dia. Ledning og 3-3 / 4" lange plugger
Høyde2.57 "
Lengde4.22 "
Materialepolypropylen
Maks. Antall hengelåser2
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 60 grader C og minimum kontinuerlig -29 grader C
Samlet Dimensjoner4-1/4"H x 3-9/64"W
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.5 / 16 "
Bredde3.14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellpasserHøydeLengdeMaks. Antall hengelåserSamlet DimensjonerHengelås Sjakkel Maks. Dia.BreddePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HLD-sperreenhet for festbar 20- og 30A-plugg, rett kropp eller vinkel, gul | AE7ZJQ 6C647 HLDOpptil 5W 30A Twist-Lock plugger3.1 "7.27 "47-17/16"H x 4-17/64"W3 / 8 "4.27 "728NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HLD2 Lockout-enhet for 20 og 30A 3-leder vinkelplugg, gul | AE7ZJR 6C648 HLD2Opptil 60A metall- og ikke-metalliske pin- og hylsenheter, 50A Twist-Lock plugger5"12.5 "412-1/2"H x 6-5/16"W3 / 8 "6.31 "1 140 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLDMP-sperreenhet for 15A og 20A rett bladplugg, gul
481NOK / enhet