MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, trådnett, 60 mikron


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 60 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 60 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellStrømningshastighetBunn -IDBunn ODHøydeTrådstørrelseTopp IDTopp ODSkjul trykkPris (eks. mva)
A
MF0598396
--3.287 "5.59 "-1.866 "3.287 "435541NOK
RFQ
B
MF0899047
--1.85 "6.77 "-1.004 "1.85 "-565NOK
RFQ
C
MF0608558
--5.906 "10.709--5.906 "-810NOK
RFQ
D
MF0608568
--2.756 "4.09 "--2.756 "-711NOK
RFQ
E
MF0608607
--3.898 "7.67 "--3.898 "-1 486 NOK
RFQ
F
MF0608616
--3.898 "8.97 "--3.898 "-1 662 NOK
RFQ
G
MF0608625
--3.898 "8.97 "--3.898 "-1 662 NOK
RFQ
H
MF0608652
--5.118 "9.25 "--5.118 "-2 032 NOK
RFQ
I
MF0608670
--5.118 "4.33 "--5.118 "-2 265 NOK
RFQ
J
MF0899025
--1.85 "9.68 "-1.004 "1.85 "-394NOK
RFQ
A
MF0899026
--3.287 "5.59-1.866 "3.287 "-541NOK
RFQ
K
MF0899027
--3.287 "10.03 "-1.866 "3.287 "-815NOK
RFQ
L
MF0899028
--3.287 "14.68-1.866 "3.287 "-1 073 NOK
RFQ
M
MF0899046
--1.85 "3.7 "-1.004 "1.85 "-762NOK
RFQ
N
MF0899051
--3.287 "14.68 "-1.866 "3.287 "-1 771 NOK
RFQ
O
MF0608536
--5.906 "8.346--5.906 "-723NOK
RFQ
P
MF0899950
-2.284 "3.504 "7.79 "-2.284 "3.504 "-650NOK
RFQ
D
MF0423923
--2.756 "4.09 "--2.756 "-711NOK
RFQ
G
MF0424064
--3.898 "8.97--3.898 "-1 662 NOK
RFQ
G
MF0424066
--3.898 "8.97--3.898 "-1 662 NOK
RFQ
H
MF0424144
--5.118 "9.25 "--5.118 "-2 032 NOK
RFQ
Q
MF0431304
-1.024 "1.732 "1.96 "-0.787 "1.732 "-420NOK
RFQ
R
MF0431972
-2.362 "3.15 "12.99 "-2.362 "3.15 "-520NOK
RFQ
M
MF0598345
--1.85 "3.7 "-1.004 "1.85 "3045762NOK
RFQ
B
MF0598371
--1.85 "6.77 "-1.004 "1.85 "3045565NOK
RFQ
G
MF0599544
--3.898 "8.97 "--3.898 "-1 662 NOK
RFQ
H
MF0599571
--5.118 "9.25 "--5.118 "-2 032 NOK
RFQ
Q
MF0602635
-1.024 "1.732 "1.96 "-0.787 "1.732 "-420NOK
RFQ
S
MF0608557
--5.906 "10.709 "--5.906 "-748NOK
RFQ
T
MF0608493
--3.386 "10.236 "--3.386 "-493NOK
RFQ
U
MF0603153
-3.701 "5.591 "13.11--5.591 "-3 114 NOK
RFQ
V
MF0607229
--1.85 "3.7 "-1.004 "1.85 "232317NOK
RFQ
P
MF0603337
-2.284 "3.504 "7.79-2.284 "3.504 "-650NOK
RFQ
W
MF0603342
-2.559 "3.898 "7.79 "-2.559 "3.898 "44723NOK
RFQ
X
MF0603347
-3.032 "4.724 "7.79 "-3.032 "4.724 "44683NOK
RFQ
Y
MF0603352
-3.661 "5.354 "7.79 "-3.661 "5.354 "-741NOK
RFQ
Z
MF0603357
-2.559 "3.898 "14.76-2.559 "3.898 "-755NOK
RFQ
A1
MF0603362
-3.661 "5.354 "14.76 "-3.661 "5.354 "-1 019 NOK
RFQ
B1
MF0603375
-3.661 "5.354 "9.72 "-3.661 "5.354 "44728NOK
RFQ
C1
MF0603469
-1.772 "2.756 "6.45 "-1.772 "2.756 "73412NOK
RFQ
D1
MF0603486
-1.98 "3.268 "8.93 "-1.98 "3.268 "73601NOK
RFQ
E1
MF0603519
-3.622 "4.961 "11.41-3.622 "4.961 "-670NOK
RFQ
F1
MF0604034
-0.39 "2.66 "6.22 "-1.26 "2.66 "-813NOK
RFQ
G1
MF0604059
-0.94 "2.3 "3.27 "-0.94 "2.3 "-770NOK
RFQ
M
MF0607244
--1.85 "3.7 "-1.004 "1.85 "-762NOK
RFQ
H1
MF0608485
--3.386 "7.874 "--3.386 "-442NOK
RFQ
I1
MF0607251
--1.85 "6.77 "-1.004 "1.85 "-367NOK
RFQ
B
MF0607270
--1.85 "6.77 "-1.004 "1.85 "3045565NOK
RFQ
J
MF0607275
--1.85 "9.68 "-1.004 "1.85 "435394NOK
RFQ
E
MF0424020
--3.898 "7.67 "--3.898 "-1 486 NOK
RFQ
K
MF0607319
--3.287 "10.03 "-1.866 "3.287 "435815NOK
RFQ
L
MF0607341
--3.287 "14.68-1.866 "3.287 "-1 073 NOK
RFQ
N
MF0607362
--3.287 "14.68 "-1.866 "3.287 "-1 771 NOK
RFQ
J1
MF0607369
--3.268 "20.15 "-1.87 "3.268 "-2 010 NOK
RFQ
K1
MF0608398
--1.811 "4.173 "--1.811 "-262NOK
RFQ
L1
MF0608419
--2.52 "5.472--2.52 "-350NOK
RFQ
M1
MF0608427
--2.52 "5.472 "--2.52 "-412NOK
RFQ
N1
MF0608479
--3.386 "7.874--3.386 "-505NOK
RFQ
O1
MF0603137
-0.866 "2.087 "5.07 "--2.087 "-589NOK
RFQ
P1
MF0603254
-2.047 "3.898 "8.26 "-2.047 "3.898 "-496NOK
RFQ
C
MF0506722
--5.906 "10.709 "--5.906 "-810NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?