Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HLD2 Lockout-enhet for 20 og 30A 3-leder vinkelplugg, gul | AE7ZJR 6C648

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLD2-sperreenhet for 20 og 30A 3-leder vinkelplugg, gul

På lager
Vare: AE7ZJR Modell: HLD2Kryssreferanse: 6C648
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
1 140 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugglås
FARGEGul
passerOpptil 60A metall- og ikke-metalliske pin- og hylsenheter, 50A Twist-Lock plugger
Høyde5"
Lengde12.5 "
Materialepolypropylen
Maks. Antall hengelåser4
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 60 grader C og minimum kontinuerlig -29 grader C
Samlet Dimensjoner12-1/2"H x 6-5/16"W
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Bredde6.31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)32.51
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellpasserHøydeLengdeMaks. Antall hengelåserSamlet DimensjonerHengelås Sjakkel Maks. Dia.BreddePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HLDMP Lockout-enhet for 15A og 20A rett bladplugg, gul | AC8QHG 3D384 HLDMPOpptil 1-1 / 8 "dia. Ledning og 3-3 / 4" lange plugger2.57 "4.22 "24-1/4"H x 3-9/64"W5 / 16 "3.14 "481NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HLD-sperreenhet for festbar 20- og 30A-plugg, rett kropp eller vinkel, gul | AE7ZJQ 6C647 HLDOpptil 5W 30A Twist-Lock plugger3.1 "7.27 "47-17/16"H x 4-17/64"W3 / 8 "4.27 "728NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLD2-sperreenhet for 20 og 30A 3-leder vinkelplugg, gul
1 140 NOK / enhet