SQUARE D Veksle manuell motorbryter


filtre
Forsterker AC: 30 , HP @ 1-fase - 120V: 2 , Startertype: NEMA-stil
StilModellPilot lysDybdeHøydeBreddeHP @ 1 fase - 230VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VMaks. SpenningPris (eks. mva)
A
2510KO2
Nei2.34 "4.12 "1.69 "7.51010600 VAC2 233 NOK
B
2510KR2
Nei4.25 "6.36 "3.95 "7.51010600 VAC6 747 NOK
C
2510KW1H
Nei4.25 "4.38 "3"233600 VAC5 285 NOK
D
2510KS2
Nei1.44 "4.5 "2.75 "7.51010600 VAC2 466 NOK
C
2510KW2
Nei4.25 "4.25 "3"7.51010600 VAC6 669 NOK
C
2510KW1
Nei4.25 "4.25 "3"233600 VAC5 568 NOK
E
2510KGJ2
Nei2.75 "4.25 "2.88 "7.51010600 VAC2 595 NOK
C
2510KW2H
Nei4.25 "4.38 "3"7.51010600 VAC7 497 NOK
F
2510 2KFXNUMX
Nei2.5 "4.5 "2.75 "7.51010600VAC / 230VDC2 410 NOK
F
2510KG1
Nei2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC1 183 NOK
G
2510KG2
Nei2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600 VAC2 584 NOK
B
2510KR1
Nei4.25 "6.36 "3.95 "233600 VAC5 292 NOK
H
2510KO1
Nei2.34 "4.12 "1.69 "233600 VAC1 007 NOK
D
2510KS1
Nei1.44 "4.5 "2.75 "233600 VAC1 202 NOK
D
2510 1KFXNUMX
Nei2.5 "4.5 "2.75 "2-3600VAC / 230VDC972NOK
C
2510KW1B
Nei4.56 "4.38 "3"233600 VAC-
RFQ
B
2510KR2H
Nei4.25 "6.36 "3.95 "7.51010600 VAC7 568 NOK
F
2510KG1A
Ja2.75 "4.25 "2.88 "233600VAC / 230VDC2 184 NOK
C
2510KW2C
Ja4.56 "4.38 "3"7.51010600 VAC7 843 NOK
C
2510KW1A
Ja4.25 "4.38 "3"233600 VAC6 635 NOK
F
2510KG1B
Ja2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC2 148 NOK
F
2510KG2C
Ja2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600VAC / 230VDC3 489 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?