Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 2510KR2H Manuell motorbryter NEMA 600VAC 3P M-0 | AH2NJW 2BV98

SQUARE D 2510KR2H Manuell motorbryter NEMA 600VAC 3P M-0

På lager
Vare: AH2NJW Modell: 2510KR2HKryssreferanse: 2BV98
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
6 367 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell motorbryter
Forsterker AC30
Dybde4.25 "
Høyde6.36 "
HP @ 1 fase - 120V2
HP @ 1 fase - 230V7.5
HP @ 115VDC2
HP @ 230VDC1-1/2
HP @ 3-fase - 460-575V10
HP @ 3 fase - 480V10
HP @ 3 fase - 575V10
Maks. Spenning600 VAC
Antall poler3
operatørVeksle
Pilot lysNei
StarttypeNEMA-stil
Bredde3.95 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)11.91
Skipets lengde (cm)18.01
Skipets bredde (cm)14.2
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Vedlegg NEMA Rating: 3R, 7, 9
    • HP @ 3-fase - 240V: 7-1 / 2
    • Følsomhet for fasetap: Nei
    • Spesielle funksjoner: 3/4" rørtapp på topp og bunn

Produktvarianter

ProduktModellPilot lysDybdeHøydeBreddeHP @ 1 fase - 230VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VMaks. SpenningPris
SQUARE D 2510KG1 Manuell motorbryter NEMA 30A 600V | AG9GCP 1H400 2510KG1Nei2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC734NOK
SQUARE D 2510KG2 Manuell motorbryter IEC 30A 600V | AG9GCQ 1H401 2510KG2Nei2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600 VAC1 717 NOK
SQUARE D 2510KGJ2 Manuell motorbryter IEC 90 til 150A 600V | AG9GCR 1H403 2510KGJ2Nei2.75 "4.25 "2.88 "7.51010600 VAC2 694 NOK
SQUARE D 2510KO1 Manuell motorbryter IEC 12 til 20A 600V | AG9GCT 1H404 2510KO1Nei2.34 "4.12 "1.69 "233600 VAC515NOK
SQUARE D 2510KO2 Manuell motorbryter IEC 30A 600V | AG9GCU 1H405 2510KO2Nei2.34 "4.12 "1.69 "7.51010600 VAC1 803 NOK
SQUARE D 2510KS1 Manuell motorbryter IEC 15 til 25A 600V | AG9GCV 1H406 2510KS1Nei1.44 "4.5 "2.75 "233600 VAC551NOK
SQUARE D 2510KS2 Manuell motorbryter IEC 25 til 40A 600V | AG9GCW 1H407 2510KS2Nei1.44 "4.5 "2.75 "7.51010600 VAC1 213 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 2510KR2H Manuell motorbryter NEMA 600VAC 3P M-0
6 367 NOK / enhet