Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 2510KO1 Manuell motorbryter IEC 12 til 20A 600V | AG9GCT 1H404

SQUARE D 2510KO1 Manuell motorbryter IEC 12 til 20A 600V

På lager
Vare: AG9GCT Modell: 2510KO1Kryssreferanse: 1H404
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
515NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell motorbryter
Forsterker AC30
Dybde2.34 "
Høyde4.12 "
HP @ 1 fase - 120V2
HP @ 1 fase - 230V2
HP @ 115VDC2
HP @ 230VDC1-1/2
HP @ 3-fase - 460-575V3
HP @ 3 fase - 480V3
HP @ 3 fase - 575V3
Maks. Spenning600 VAC
Antall poler2
operatørVeksle
Pilot lysNei
StarttypeNEMA-stil
Bredde1.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kabinett NEMA Rating: Ingen kabinett
    • HP @ 3-fase - 240V: 2
    • Følsomhet for fasetap: Nei
    • Spesielle funksjoner: Åpen motorbryter

Produktvarianter

ProduktModellPilot lysDybdeHøydeBreddeHP @ 1 fase - 230VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VMaks. SpenningPris
SQUARE D 2510KG1 Manuell motorbryter NEMA 30A 600V | AG9GCP 1H400 2510KG1Nei2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC734NOK
SQUARE D 2510KG2 Manuell motorbryter IEC 30A 600V | AG9GCQ 1H401 2510KG2Nei2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600 VAC1 717 NOK
SQUARE D 2510KGJ2 Manuell motorbryter IEC 90 til 150A 600V | AG9GCR 1H403 2510KGJ2Nei2.75 "4.25 "2.88 "7.51010600 VAC2 694 NOK
SQUARE D 2510KO2 Manuell motorbryter IEC 30A 600V | AG9GCU 1H405 2510KO2Nei2.34 "4.12 "1.69 "7.51010600 VAC1 803 NOK
SQUARE D 2510KS1 Manuell motorbryter IEC 15 til 25A 600V | AG9GCV 1H406 2510KS1Nei1.44 "4.5 "2.75 "233600 VAC551NOK
SQUARE D 2510KS2 Manuell motorbryter IEC 25 til 40A 600V | AG9GCW 1H407 2510KS2Nei1.44 "4.5 "2.75 "7.51010600 VAC1 213 NOK
SQUARE D 2510KW1 Manuell motorbryter IEC 30A 600V | AG9GCX 1H408 2510KW1Nei4.25 "4.25 "3"233600 VAC5 532 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 2510KO1 Manuell motorbryter IEC 12 til 20A 600V
515NOK / enhet