DESTACO 9500-serie pneumatiske svingklemmer


Destaco 9500-serien pneumatiske svingklemmer er ideelle for rask og pålitelig fastspenning eller å holde arbeidsstykker er avgjørende. Disse klemmene brukes i produksjonsinnstillinger, for eksempel CNC-maskinering, sveising og monteringslinjer. De er designet for å holde materialer eller komponenter på plass på en sikker måte...ing ulike produksjonsprosesser, sikrer presisjon og effektivitet. Den pneumatiske operasjonen muliggjør rask fastspenning og avspenning, reduserer produksjonssyklustider og øker produktiviteten.Les meg

filtre
Materiale: Aluminum , Driftstemperatur: -14 til +195 grader F
StilModellSylinderboringSvingretningStrokeVertikalt klemmeslagMonterPortstørrelsePris (eks. mva)
A
9540150
------667NOK
B
9540153
------836NOK
C
9530-2L
1.26 "Venstre hånd0.79 "0.79 "Sideflens, tappet hull, standard1/8 PT6 407 NOK
C
9530-2R
1.26 "Høyre hånd0.79 "0.79 "Sideflens, tappet hull, standard1/8 PT6 407 NOK
C
9540-2L
1.57 "Venstre hånd0.79 "0.79 "Sideflens, tappet hull, standard1/8 PT7 499 NOK
C
9540-2R
1.57 "Høyre hånd0.79 "0.79 "Sideflens, tappet hull, standard1/8 PT7 499 NOK

9500-serie pneumatiske svingklemmer

Disse pneumatiske svingklemmene i Destaco 9500-serien har en kompakt design som gjør dem tilpasningsdyktige for trange steder. De er utstyrt med en arm som roterer på toppen av slaget, og klemmene tilbyr repeterbarhet for låsevinkel med høy nøyaktighet, og gjør derved lett mulig å klemme på et ekstremt kompakt område. Disse klemmene brukes der uavbrutt og rask tilgang til klemstasjonen er nødvendig, og er ideelle for feste, testing, montering og sveiseapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Destaco 9500-seriens klemmer bruker en sterk hydraulisk klemmemekanisme som er ment å gi rask klemme i sekundære produksjonsoperasjoner på både ikke-metalliske og metalliske produkter. Disse dobbeltvirkende, ikke-låsende klemmene leverer klemkraft i direkte proporsjon med innløpstrykk og borestørrelser og har skjermet stempelstang for beskyttelse mot sveisesprut. De sikrer også rask sving- og klembevegelse for forbedret produktivitet. Videre tilbyr de feltjusterbar svingretning fra venstre til høyre ved 90 grader og er sensorklare for T-spor eller runde sensorer. Disse pneumatiske klemmene har en blokkformet kropp for enkel installasjon og kommer med stavsveisedekker for å beskytte stangen gjennom et slag. De er i stand til å romme 6.5 mm x 5 mm T-spor og 4 mm runde brytere, samt tilbyr feltjusterbar svingretning (venstre/høyre). I tillegg har disse klemmene blitt testet i flere millioner sykluser og har en robust design for å forbedre de grunnleggende funksjonene til klemmene og tilby konsistens. Disse pneumatiske svingklemmene i Destaco 9500-serien kan fungere under trykk som varierer mellom 45 psig og 120 psig, ved temperaturer opp til 140 grader Fahrenheit. 9500-seriens klemmer kommer med klemarmer for maksimal, tretthetsmindre klemkraft (maksimal total slaglengde på 20 mm) og er utstyrt med en pneumatisk sylinder som har en inngangsport for å koble til en trykkluftkilde. De er kompatible med flere monteringstilbehør, inkludert kroppsmonteringsflenser og erstatningstetningssett for uhindret funksjon av klemmene.
Vi tilbyr også Destaco standard pneumatiske svingklemmearmer. De er erstatningsklemmearmer med lett aluminiumskonstruksjon for tøffe sveisemiljøer og en låsende konisk forbindelse for å gi stabil forbindelse under friksjonsklemming.

Bruker

Disse pneumatiske svingklemmene i Destaco 9500-serien tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem tilpasningsdyktige til applikasjoner som feste, testing, montering og sveiseapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.

Egenskaper

  • Når komprimert luft tilføres klemmen, kommer den inn i den pneumatiske sylinderen, og skaper trykk som presser et stempel.
  • Dette stempelet, koblet til et leddsystem, dreier klemarmen.
  • Når klemarmen svinger nedover, utøver den kraft på arbeidsstykket og fester det på plass.
  • For å frigjøre arbeidsstykket, frigjøres lufttrykket, slik at en fjær eller tyngdekraft kan returnere klemarmen til sin opprinnelige posisjon, åpne klemmen og frigjøre arbeidsstykket.

Kompatible tilbehør

  • Destaco 952292, 953092, 954092 og 955092: Disse erstatningstetningssettene er designet for uhindret funksjon av merkets 9500-seriens pneumatiske svingklemmer.

Standarder og godkjenninger

  • Disse pneumatiske svingklemmene i Destaco 9500-serien er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.

Installasjon

Disse pneumatiske svingklemmene i Destaco 9500-serien har en kropp i blokkstil for å tillate festing av flere monteringstilbehør. De er utstyrt med klemarmer med hull for å romme spindeltilbehør, og muliggjør dermed enkel overflatemontering.

Ofte Stilte Spørsmål

Er Destaco 9500-serien pneumatiske svingklemmer tilgjengelig i forskjellige sylinderboringsstørrelser?

Ja, Destaco 9500 Series pneumatiske svingklemmer er tilgjengelige i sylinderhullstørrelser på 22 mm, 32 mm, 40 mm og 50 mm.

Hva er en pneumatisk svingklemme?

Pneumatiske svingklemmer er designet for fastspenning av arbeidsstykker i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. De er ideelle for applikasjoner som krever kun lav klemkraft, og holder klemområdet fritt for stropper og klemkomponenter, for ubegrenset lasting og lossing av arbeidsstykker.

Hvordan velge mellom en venstrehånds og en høyrehånds svingklemme?

For å finne ut om venstre eller høyre svingvariant er ideell, må du visualisere armen ovenfra under klemslaget. Armer som beveger seg med klokken er høyre svingarmer og armer som beveger seg mot klokken er venstre svingarmer.

Hvilket tilbehør trenger Destaco pneumatiske svingklemmer for å fungere?

Pneumatiske svingklemmer krever spindler (flat spiss, svingfot eller sekskanthode), flenser, erstatningstetningssett, klemarmadaptere og endemonteringsføtter for riktig og jevn funksjon.

Betyr Raptor Supplies tilby lignende Destaco svingklemmer med høyere holdekapasitet?

Ja, Raptor Supplies tilbyr Destaco 9540-2L, 9540-2R pneumatiske svingklemmer med en holdekapasitet på 160 lb.

Hvordan vedlikeholde disse Destaco pneumatiske svingklemmene?

  • Utfør jevnlige visuelle inspeksjoner for slitasje og skader.
  • Hold klemmene rene ved å fjerne rusk og metallspon.
  • Påfør passende smøring på bevegelige deler.
  • Skift ut slitte eller skadde pakninger umiddelbart.
  • Oppretthold ren, tørr og regulert lufttilførsel.
  • Stram alle bolter og fester godt til.
  • Test med jevne mellomrom for riktig funksjonalitet og sikkerhet.
  • Bytt ut utslitte komponenter med originale deler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?