Destaco 9530-2L pneumatisk svingklemme bruker trykkluft for å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykkene på plass. Denne klemmen er laget av aluminium for å håndtere driftstemperaturer fra -14 til 195 grader Fahrenheit og trykk opp til 120 psi. Det er en ikke-låsende klemme som gir klemkraft i direkte forhold til borestørrelse og innløpstrykk. Denne pneumatiske svingklemmen er beregnet for rask sving-og-klemmebevegelse i sekundære produksjonsoperasjoner på metalliske og ikke-metalliske produkter i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Destaco 9530-2L pneumatisk svingklemme er integrert med en solid svingmekanisme som sikrer at vinkelposisjonen til klemarmen forblir den samme, selv etter en lett kollisjon med arbeidsstykket under lossing eller lasting. Denne Destaco 9530-2L pneumatiske svingklemmen har et stavsveisedeksel for å beskytte stangen gjennom hele slaget. Den kan monteres på alle overflater med et valgfritt sideflensmonteringssett og er designet for å være bryterklar for sensorer. Den robuste konstruksjonen i ett stykke garanterer nøyaktig innretting av interne komponenter og klemstivhet. Denne pneumatiske klemmen er integrert med en pneumatisk inngangssylinder for tilkobling til en trykkluftkilde og har interne åpninger for å forhindre kamskader forårsaket av overakselerasjon av klemmen. Den klemmer fast på arbeidsstykket ved hjelp av en manuelt justerbar gjenget tapp på enden av en luftdrevet svingarm.
Bruksområder:
Destaco 9530-2L pneumatisk svingklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig for bruksområder som sveising, lett maskinering, montering, fiksering og testing, i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 9530-2L pneumatisk svingklemme tilbyr klemkraft som er direkte proporsjonal med innløpstrykk og borestørrelse.
- Den har en beskyttet stempelstang for beskyttelse mot spredt eller sprut, smeltet metall / ikke-metallisk materiale.
- Denne pneumatiske svingklemmen er integrert med en pneumatisk sylinder som har en inngangsport for å festes til en trykkluftkilde.
- Denne klemmen er bryterklar for 6.5 mm x 5 mm sensorer.
- Destaco 9530-2L pneumatisk svingklemme er ideell for trange steder og har en arm som roterer på toppen av slaget.
- Den unike designen gjør at klemarmen kan svinge 90 grader på et horisontalt plan før den beveger seg nedover på klemmeslaget.
- Den kan monteres på alle overflater med valgfritt sideflensmonteringssett.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 9540150: Disse Destaco klemarmene er kompatible med Destaco 9530-2L pneumatisk svingklemme. De har lett aluminiumskonstruksjon for utmerket strukturell stivhet og er utstyrt med en låsende konisk forbindelse som letter armposisjonering opp til 360 grader.
- Destaco 953092 og 954092: Disse erstatningstetningssettene er designet for uhindret funksjon av Destaco 9530-2L pneumatisk svingklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 9530-2L pneumatisk svingklemme oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 9530-2L pneumatisk svingklemme kan monteres på hvilken som helst flate, med monteringsskruer skrudd direkte inn i kroppen.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en pneumatisk svingklemme?
A. Pneumatiske svingklemmer er egnet for bruksområder som krever lav klemkraft. I tillegg holder de spennområdet fritt for spennkomponenter og stropper for uhindret og ubegrenset lasting og lossing av arbeidsstykker.
Q. Hvordan skille mellom en venstrehånds og en høyrehånds svingklemme?
A. For å finne ut om en klemme er en venstre- eller høyresvingklemme, må du visualisere armen ovenfra under klemmeslaget. Armer som beveger seg mot klokken er venstresvingninger, mens armer som beveger seg med klokken er høyresvingninger.
Sp. Hvordan fungerer pneumatiske svingklemmer?
A. En pneumatisk svingklemme har en dobbeltvirkende sylinder av trekktype hvor en del av hele slaget brukes til påskruningsklemme, sammen med svinging av stempelet.
Sp. Leverer Destaco vannbestandige klemmesensorer?
A. Destaco-klemmer beskytter mot støv, kraftig regn og kraftige vannstråler på grunn av de induktive sensorene som er designet i henhold til IP65-standarder.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten representerer klemmens evne til å holde nede metallplater eller utstyr under produksjonsprosesser.