Denne Destaco 9540150 pneumatiske svingklemmearmen kan monteres direkte på toppen av Destacos 9500-2 Series pneumatiske svingklemmer. Med denne pneumatiske svingklemmearmen får operatøren en stabil friksjonsklemmeforbindelse via en låsende konisk forbindelse. Den gir utskiftbar svingretning, dvs. feltjusterbar mellom høyre og venstre, og har blitt testet i flere millioner sykluser. Destaco 9540150 pneumatisk svingklemmearm er laget av lettvektsaluminium for tøffe sveisemiljøer og utmerket strukturell stivhet. Klemarmen kan brukes ved trykk fra 45 til 130 psi for å gi maksimal og tretthetsfri klemkraft. Med 360 graders fri bevegelse kan den roterbare armen plasseres i alle retninger og bankes for å få plass til spindeltilbehør. Klemarmen kan festes til pneumatiske svingklemmer for å forbedre deres evner og er ideell for bruksområder som montering, sveising, feste og testing, i romfart, mat og emballasje og bilindustrien.
Raptor Supplies tilbyr også 9500-2 Series pneumatiske svingklemmer som er kompatible med disse Destaco svingklemmearmene.
Bruksområder:
Destaco 9540150 pneumatisk svingklemmearm festes til pneumatiske svingklemmer, slik at deler kan klemmes i forskjellige avstander. Den tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som montering, sveising, fiksering og testing, i romfart, mat og emballasje og bilindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 9540150 pneumatisk svingklemmearm festes direkte på toppen av merkets 9500-2 pneumatiske svingklemmer som en tilpasset armforlengelse for å gi maksimal og tretthet mindre klemkraft.
- Lengden på armen kan måles fra midten av stempelstangen til klempunktet.
- Den har en lett aluminiumskonstruksjon som gir utmerket strukturell stivhet for å tåle tøffe sveisemiljøer.
- Denne IP67-klassifiserte svingklemmearmen har en låsende konisk forbindelse for friksjonsklemming.
- Destaco 9540150 pneumatisk svingklemmearm er konfigurert med et tappet hull for å romme spindeltilbehør.
- Denne pneumatiske svingklemmearmen tåler temperaturer opp til 140 grader Fahrenheit, ved trykk fra 45 til 130 psi.
- Den gir utskiftbar svingretning, dvs. feltjusterbar mellom høyre og venstre.
- Destaco 9540150 pneumatisk svingklemmearm kan rotere 90 grader enten med eller mot klokken under toppen av slaget (svingslaget) og i rett ned retning når du klemmer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 9500-2-serien pneumatiske svingklemmer: Disse Destaco pneumatiske svingklemmene har robust konstruksjon og en kompakt design som gjør dem ideelle for applikasjoner der uavbrutt og rask tilgang til klemstasjonen er nødvendig. De er ideelle for trange steder, for å utføre operasjoner med en armbevegelse som roterer på toppen av slaget. Disse dobbeltvirkende, ikke-låsende klemmene leverer klemkraft i direkte proporsjon med innløpstrykk og borestørrelser, og sikrer også rask sving- og klembevegelse for forbedret produktivitet.
- Destaco-spindler: Disse spindlene passer inn i det tappete hullet på klemarmen for å muliggjøre maksimal, tretthet mindre klemkraft og enkel overflateinstallasjon.
Standarder og godkjenninger:
- Denne Destaco 9540150 pneumatiske svingklemmearmen er IP67-klassifisert.
Installasjon:
- Destaco 9540150 pneumatisk svingklemmearm har en kropp i blokkstil som gjør det mulig å feste flere monteringstilbehør. Den har tappet hull for å romme spindeltilbehør, og muliggjør dermed enkel overflatemontering.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva brukes standard pneumatiske svingklemmearmer til?
A. Pneumatiske svingklemmearmer brukes til å stramme klemmen for å holde ting på en måte som hindrer dem i å bevege seg, falle eller skille seg.
Sp. Hvilke Destaco-klemmer er disse pneumatiske svingklemmearmene kompatible med?
A. Disse pneumatiske svingklemmearmene er kompatible med 9500-2 Series pneumatiske svingklemmer for fleksibel konfigurasjon.
Sp. Hva er en pneumatisk svingklemme?
A. Pneumatiske svingklemmer brukes til å klemme arbeidsstykker. De er ideelle for applikasjoner som krever lav klemkraft. Disse klemmene holder klemområdet fritt for stropper og klemmekomponenter for ubegrenset lasting og lossing av arbeidsstykket.
Q. Hvordan velge mellom en venstrehånds- og høyrehåndssvingvariant?
A. For å avgjøre om du skal velge en venstre eller høyre svingvariant, må du visualisere armen ovenfra, under klemslaget. Armer som beveger seg med klokken er høyresving og armer som beveger seg mot klokken er venstresvingvarianter.
Sp. Hvilket tilbehør trenger Destaco pneumatiske svingklemmer for å fungere?
A. Pneumatiske svingklemmer krever spindler (flat spiss, svingfot eller sekskanthode), flenser, erstatningspakningssett, klemarmadaptere og endemonteringsfotenheter for riktig og jevn funksjon.