Destaco 9530-2 og 9540-2 Series pneumatiske svingklemmer kan monteres direkte på toppen av denne Destaco 9540153 pneumatiske svingklemmearmen. Gjennom den låsende koniske forbindelsen gir den pneumatiske svingklemmearmen operatøren en stabil friksjonsklemmeforbindelse. Den gir utskiftbar svingretning, dvs. feltjusterbar mellom høyre og venstre, og har blitt testet i flere millioner sykluser. Destaco 9540153 pneumatisk svingklemmearm er laget av lettvektsaluminium for tøffe sveisemiljøer og utmerket strukturell stivhet. Klemarmen kan også brukes til å klemme gjenstander ved trykk fra 45 til 130 psi. Denne roterbare armen kan svinges 360 grader for å få plass til tilbehør. Destaco 9540153 pneumatisk svingklemmearm er ideell for montering, sveising, fiksering og testing i romfart, mat og emballasje og bilindustrien.
Raptor Supplies tilbud 9500-2 Series pneumatiske svingklemmer som er kompatible med denne Destaco svingklemmearmen.
Bruksområder:
Destaco 9540153 pneumatisk svingklemmearm festes til pneumatiske svingklemmer, slik at deler kan klemmes i forskjellige avstander. Med sitt brede spekter av funksjoner er den egnet for bruksområder som montering, sveising, fiksering og testing i romfarts-, mat- og bilindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 9540153 pneumatisk svingklemmearm festes direkte til merkets 9500-2 pneumatiske svingklemmer som en tilpasset armforlengelse for å maksimere klemkraften og redusere tretthet.
- På grunn av sin lette aluminiumskonstruksjon og overlegne strukturelle stivhet, tåler den tøffe sveiseforhold.
- Denne IP67-klassifiserte svingklemmearmen har en låsende konisk forbindelse for friksjonsklemming.
- Lengden på armen kan måles fra midten av stempelstangen til klempunktet.
- Destaco 9540153 pneumatisk svingklemmearm kan rotere 90 grader enten med eller mot klokken under toppen av slaget (svingslaget) og i rett ned retning når du klemmer.
- Denne pneumatiske svingklemmearmen tåler temperaturer opp til 140 grader Fahrenheit, ved trykk fra 45 til 130 psi.
- Den tilbyr skiftbar svingretning, dvs. feltjusterbar mellom høyre og venstre.
- Destaco 9540153 pneumatisk svingklemmearm er konfigurert med et tappet hull for å romme spindeltilbehør.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 9500-2-serien pneumatiske svingklemmer: Disse Destaco pneumatiske svingklemmene har robust konstruksjon og en kompakt design som gjør dem ideelle for bruksområder der uavbrutt og rask tilgang til klemstasjonen er nødvendig. Disse dobbeltvirkende, ikke-låsende klemmene leverer klemkraft i direkte proporsjon med innløpstrykk og borestørrelser, og sikrer også rask sving- og klembevegelse for forbedret produktivitet. De er ideelle for trange steder, for operasjoner med en armbevegelse som roterer på toppen av slaget.
- Destaco-spindler: Disse spindlene passer inn i det tappete hullet på klemarmen for å muliggjøre maksimal, tretthet mindre klemkraft og enkel overflateinstallasjon.
Standarder og godkjenninger:
- Denne Destaco 9540153 pneumatiske svingklemmearmen er IP67-klassifisert.
Installasjon:
- Destaco 9540153 pneumatisk svingklemmearm har en kropp i blokkstil som gjør at flere monteringstilbehør kan festes. Armen har tapede hull for å romme spindeltilbehør, noe som gjør det enkelt å installere på en overflate.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke Destaco-klemmer er disse pneumatiske svingklemmearmene kompatible med?
A. Disse pneumatiske svingklemmearmene er kompatible med 9500-2 Series pneumatiske svingklemmer for fleksibel konfigurasjon.
Sp. Hva er en pneumatisk svingklemme?
A. Pneumatiske svingklemmer brukes til å klemme arbeidsstykker. De er ideelle for applikasjoner som krever lav klemkraft. Disse klemmene holder klemområdet fritt for stropper og klemmekomponenter for ubegrenset lasting og lossing av arbeidsstykket.
Q. Hvordan velge mellom en venstrehånds- og en høyrehåndssving?
A. For å avgjøre om du skal velge en venstre eller høyre svingvariant, må du visualisere armen ovenfra, under klemslaget. Armer som beveger seg med klokken er høyresving og armer som beveger seg mot klokken er venstresvingvarianter.
Sp. Hvilket tilbehør trenger Destaco pneumatiske svingklemmer for å fungere?
A. Pneumatiske svingklemmer krever spindler (flat spiss, svingfot eller sekskanthode), flenser, erstatningspakningssett, klemarmadaptere og endemonteringsfotenheter for riktig og jevn funksjon.
Q. Hva brukes standard pneumatiske svingklemmearmer til?
A. Pneumatiske svingklemmearmer bruker trykkluft for å stramme klemmen for å holde ting på en måte som hindrer dem i å bevege seg, falle eller skille seg.