EDWARDS SIGNALING 200 pære moduler


filtre
Nåværende tegning: Varierer , Gjeldende vurdering: 0.103A , Innhegning: NEMA 3R/4, IP54/66 , blinker per minutt: 110 +/- 20 , Høyde: 3.11 " , Husmateriale: polykarbonat , Lampelevetid: 2000 timer Glødelampe, 100,000 timer. LED , Linsedesign: EZ Twist and Lock Dome , Linsemateriale: polykarbonat , Driftstemperatur: -22 til 140 grader F , Vurdering: UL , Størrelse: 70mm , Bredde: 2.83 "
StilModellFARGEDiameterLampetypeSpenningPris (eks. mva)
A
270FR24240AB
-2.95 "Glødelampe/LED24/48/110/240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
A
270FW1248DB
-----
RFQ
A
270FR1248DB
-2.95 "Glødelampe/LED12/24/48 VDC-
RFQ
A
270FW24240AB
-----
RFQ
B
270FA24240A
Rav70mmGlødelampe eller LED24 til 240 VAC826NOK
B
270FA1248D
Rav70mmGlødelampe eller LED12 til 48 VDC815NOK
A
270FA24240AB
Rav2.95 "Glødelampe/LED24/48/110/240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
A
270FA1248DB
Rav2.95 "Glødelampe/LED12/24/48 VDC-
RFQ
A
270FB1248DB
Blå2.95 "Glødelampe/LED12/24/48 VDC-
RFQ
B
270FB1248D
Blå70mmGlødelampe eller LED12 til 48 VDC857NOK
A
270FB24240AB
Blå2.95 "Glødelampe/LED24/48/110/240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
B
270FB24240A
Blå70mmGlødelampe eller LED24 til 240 VAC826NOK
A
270FG24240AB
Grønn2.95 "Glødelampe/LED24/48/110/240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
A
270FG1248DB
Grønn2.95 "Glødelampe/LED12/24/48 VDC-
RFQ
B
270FG24240A
Grønn70mmGlødelampe eller LED24 til 240 VAC809NOK
B
270FG1248D
Grønn70mmGlødelampe eller LED12 til 48 VDC856NOK
B
270FR24240A
Rød70mmGlødelampe eller LED24 til 240 VAC806NOK
B
270FR1248D
Rød70mmGlødelampe eller LED12 til 48 VDC820NOK
B
270FW1248D
Hvit70mmGlødelampe eller LED12 til 48 VDC840NOK
B
270FW24240A
Hvit70mmGlødelampe eller LED24 til 240 VAC822NOK
A
270FY24240AB
Gul----
RFQ
A
270FY1248DB
Gul----
RFQ
B
270FY24240A
Gul70mmGlødelampe eller LED24 til 240 VAC805NOK
B
270FY1248D
Gul70mmGlødelampe eller LED12 til 48 VDC793NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?