Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 270FB24240A Pæremodul, blå, 70 mm størrelse

På lager
Vare: AA7QDN Modell: 270FB24240AKryssref.: 16G728
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
826NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLampemodul med pære
FARGEBlå
Nåværende tegnetVarierer
Diameter70mm
Blinker per minutt110 +/- 20
Høyde3.11 "
Housing Materialpolykarbonat
Lampeliv2000 timer Glødelampe, 100,000 timer. LED
LampetypeGlødelampe eller LED
ObjektivdesignEZ Twist and Lock Dome
Lens Materialpolykarbonat
Drifts Temp.-22 til 140 grader F
VurderingUL
Spenning24 til 240 VAC
Bredde2.83 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)7.49
Skipets lengde (cm)7.49
Skipets bredde (cm)8.51
HS kode8531800050
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterLampetypeSpenningPris
EDWARDS SIGNALING 270FA1248D Pæremodul, gul, 70 mm Størrelse | AA7QDK 16G725 270FA1248DRav70mmGlødelampe eller LED12 til 48 VDC815NOK
EDWARDS SIGNALING 270FA24240A Pæremodul, gul, 70 mm størrelse, 2.95 tommer Dia., 24/48/110/240VAC ved 50/60 Hz | AA7QDL 16G726 270FA24240ARav70mmGlødelampe eller LED24 til 240 VAC826NOK
EDWARDS SIGNALING 270FB1248D Pæremodul, blå, 70 mm størrelse | AA7QDM 16G727 270FB1248DBlå70mmGlødelampe eller LED12 til 48 VDC857NOK
EDWARDS SIGNALING 270FG1248D Pæremodul, Grønn, 70 mm Størrelse | AA7QDP 16G729 270FG1248DGrønn70mmGlødelampe eller LED12 til 48 VDC856NOK
EDWARDS SIGNALING 270FG24240A Pæremodul, Grønn, 70 mm Størrelse | AA7QDQ 16G730 270FG24240AGrønn70mmGlødelampe eller LED24 til 240 VAC809NOK
EDWARDS SIGNALING 270FR1248D Pæremodul, Rød, 70 mm Størrelse | AA7QDR 16G731 270FR1248DRød70mmGlødelampe eller LED12 til 48 VDC820NOK
EDWARDS SIGNALING 270FR24240A Pæremodul, Rød, 70 mm Størrelse | AA7QDT 16G732 270FR24240ARød70mmGlødelampe eller LED24 til 240 VAC806NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270FB24240A Pæremodul, blå, 70 mm størrelse
826NOK / enhet