DAYTON Hytrel Jaw Coupling Inserts, Tan


filtre
Farge: Tan , Maks. Vinkelforskyvning: 1.5 , Maks. Parallell feiljustering (in.): 0.015 , Type: Hytrel edderkopp
StilModellKoblingsstørrelseHøydeLengdeMaks. RPMMaks. Momentmoment~~POS=TRUNCBreddePris (eks. mva)
A
29HZ16
L0701.339 "0.437 "14,000114 kg. Kg44.1 kg. Kg1.339 "138NOK
A
29HZ17
L0751.732 "0.441 "11,000227 kg. Kg88.2 kg. Kg1.732 "284NOK
A
29HZ18
L090 / L0952.087 "0.441 "9000401/561 tommer. Lbs.145/189 tommer. Lbs.2.087 "387NOK
A
29HZ15
L099 / L1002.52 "0.63 "7000860/1134 tommer. Lbs.315/415 tommer. Lbs.2.52 "810NOK
A
29HZ14
L1103.287 "0.748 "50002268 kg. Kg788 kg. Kg3.287 "1 077 NOK
A
29HZ13
L1501.063 "0.433 "50003708 kg. Kg1260 kg. Kg1.063 "1 259 NOK
A
29HZ19
L1904.469 "0.866 "90004680 kg. Kg1702 kg. Kg4.469 "1 428 NOK

Hytrel Jaw Coupling Inserts, Tan

Dayton edderkoppinnsatser brukes sammen med metallkjevekoblinger for jevn kraftoverføring samtidig som strukturen og posisjonen opprettholdes. Disse hytrel edderkoppinnsatsene tilbyr utmerket olje- og slagfasthet og tåler temperaturer fra -60 til 70 grader F. Den komplette enheten består av to kjeve nav og en edderkopp for å overføre høyere dreiemoment og forhindre feiljustering (vinkelmessig og parallell) mellom koblingene sjakter. Velg fra en rekke av disse kjevekoblingsedderkoppene, tilgjengelig i lengder som varierer mellom 0.433 og 0.866 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?