Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 29HZ16 Hytrel Spider L070 Tan 14000 o / min | AB8VKK

DAYTON 29HZ16 Hytrel Spider L070 Tan 14000 Rpm

På lager
Vare: AB8VKK Modell: 29HZ16
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
153NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHytrel (R) edderkopp
Har plass til1/2 graders vinkel og 0.015 "parallell feiljustering
FARGETan
KoblingsstørrelseL070
Koblingsvekt (lb)0.015
Høyde1.339 "
HP -vurdering @ 100 RPM0.18
HP -vurdering @ 1200 RPM2.17
HP -vurdering @ 1800 RPM3.25
HP -vurdering @ 3600 RPM6.51
Lengde0.437 "
Maks. Vinkeljustering1.5
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.015
Maks. RPM14,000
Maks. Moment114 kg. Kg
Servicable Temp. Rekkevidde (F)-59.8 grader til 69.8 grader F
Shaft Dia. Rekkevidde (in.)1 / 4 - 3 / 4
moment~~POS=TRUNC44.1 kg. Kg
typenHytrel edderkopp
Bredde1.339 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseHøydeLengdeMaks. RPMMaks. Momentmoment~~POS=TRUNCBreddePris
DAYTON 29HZ13 Hytrel Spider L150 Tan 5000 o / min | AB8VKG 29HZ13L1501.063 "0.433 "50003708 kg. Kg1260 kg. Kg1.063 "1 259 NOK
DAYTON 29HZ14 Hytrel Spider L110 Tan 5000 rpm | AB8VKH 29HZ14L1103.287 "0.748 "50002268 kg. Kg788 kg. Kg3.287 "1 162 NOK
DAYTON 29HZ15 Hytrel Spider L100/l099 Tan 7000 o/min | AB8VKJ 29HZ15L099 / L1002.52 "0.63 "7000860/1134 tommer. Lbs.315/415 tommer. Lbs.2.52 "847NOK
DAYTON 29HZ17 Hytrel Spider L075 Tan 11000 o / min | AB8VKL 29HZ17L0751.732 "0.441 "11,000227 kg. Kg88.2 kg. Kg1.732 "295NOK
DAYTON 29HZ18 Hytrel Spider, L090/l095, brunfarge, 9000 RPM, 561 Inch-lb dreiemoment | AB8VKM 29HZ18L090 / L0952.087 "0.441 "9000401/561 tommer. Lbs.145/189 tommer. Lbs.2.087 "428NOK
DAYTON 29HZ19 Hytrel Spider L190 Tan 9000 o / min | AB8VKN 29HZ19L1904.469 "0.866 "90004680 kg. Kg1702 kg. Kg4.469 "1 457 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 29HZ16 Hytrel Spider L070 Tan 14000 Rpm
153NOK / enhet