Instrumentvogner

filtre

DURHAM MANUFACTURING -

Instrumentvogner, lav profil

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
ALIC-1836-2-8SPN-9539.75 "39 "18.25 "5 890NOK
ALIC-2436-2-8SPN-9539.75 "39 "24.25 "6 252NOK
ALIC-1830-2-8SPN-9539.75 "33 "18.25 "5 750NOK
ALIC-3048-2-8SPN-9539.75 "51 "30.25 "7 642NOK
BLIC-3060-2-9540.9375 "63 "30.25 "8 428NOK
BLIC-2448-2-9540.9375 "51 "24.25 "6 927NOK
BLIC-3036-2-9540.9375 "39 "30.25 "6 931NOK
CLIC-243644-2-9544 "39 "24.25 "6 235NOK
DAYTON -

Instrumentvogn

Dayton instrumentvogner er designet for å flytte delikat, vibrasjonsfølsomt utstyr i laboratorier, testsentre og andre lignende fasiliteter. Disse metallhyllene har konfigurasjoner med 2 eller 3 hyller. De er integrert med topphylle som har en flat overflate slik at tunge gjenstander kan skyves på/av vognen for lasting eller lossing; og de nederste hyllene har en kort leppe som hindrer varene i å falle av under transport. De er videre utstyrt med pneumatiske hjul og vinylmatter for å absorbere støt og vibrasjoner mens vognen ruller, og beskytter dermed skjøre gjenstander fra potensiell skade. Disse polstrede matter har videre en sklisikker overflate for å forhindre at gjenstander glir fra hyllene og kolliderer med hverandre. Velg fra et omfattende utvalg av disse instrumentvognene, tilgjengelig med 600 og 1200 lbs lastekapasitet.

StilModellHyllebreddeKapasitet per hylleAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdePris (eks. mva)
A4YW8324 "200 lb.336 "55 "36 "24 "36 "10 842NOK
B4YW8130 "600 lb.248 "44 "48 "34 "48 "11 203NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Instrumentvogner

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
AIC2436311DRPS4SW5PO9531 "42.6875 "1000 lbs.25.13 "10 256NOK
BIC2436315PO9531 "42.6875 "1400 lbs.25.13 "5 851NOK
CIC24361DR5PU9534 "42.6875 "1000 lbs.25.13 "6 887NOK
DIC24368SPN9534 "42.6875 "1200 lbs.25.13 "7 896NOK
EIC24361DRPS4SW5PU9534 "42.6875 "1000 lbs.25.13 "9 805NOK
FIC24481DRPS8SPN9534 "54.6875 "1200 lbs.25.13 "12 729NOK
GIC24365PU9534 "42.6875 "1000 lbs.25.13 "6 224NOK
HIC24361DRPS5PU9534 "42.6875 "1000 lbs.25.13 "9 703NOK
IIC243610PN9535.5 "42.6875 "1000 lbs.25.13 "8 682NOK
JIC24361DRPS10SPN9535.5 "42.6875 "1000 lbs.25.13 "12 543NOK
DIC243610SPN9535.5 "42.6875 "1000 lbs.25.13 "8 023NOK
KIC24361DR10SPN9535.5 "42.6875 "1000 lbs.25.13 "8 997NOK
JIC24361DRPS10PN9535.5 "42.6875 "1000 lbs.25.13 "12 574NOK
LLIC-2436-2-9540.9375 "39 "1200 lbs.24.25 "6 419NOK
MLIC-2436-2-ALU-9540.9375 "39 "1200 lbs.24.25 "6 098NOK
LLIC-3048-2-9540.9375 "51 "1200 lbs.30.25 "7 439NOK
NLIC-304844-2-9544 "51 "1200 lbs.30.25 "7 739NOK
NLIC-244844-2-9544 "51 "1200 lbs.24.25 "6 628NOK
LITTLE GIANT -

Instrumentvogn med spylehåndtak

StilModellTopp materialeGenerell dybdeTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllestilHylletypeHyllebreddePris (eks. mva)
AGF-3048-9PMSklisikker vinyloverflate53 "53 "30 "48 "FlushFlush30 "11 307NOK
AGF-2436-9PMSklisikker vinyloverflate41 "41 "24 "36 "FlushFlush24 "10 743NOK
AGF-2448-9PMSklisikker vinyloverflate53 "53 "24 "48 "FlushFlush24 "10 219NOK
AGLF-2448-9:XNUMXSklisikker vinyloverflate53 "53 "24 "48 "LippetLippet24 "13 976NOK
AGLF-2436-9:XNUMXSklisikker vinyloverflate41 "41 "24 "36 "LippetLippet24 "12 199NOK
AGLF-3048-9:XNUMXSklisikker vinyloverflate53 "53 "30 "48 "LippetLippet30 "16 039NOK
BGF-2436-9PGlatt pulverlakkert stål41 "41 "24 "36 "FlushFlush24 "11 159NOK
BGF-2448-9PGlatt pulverlakkert stål53 "53 "24 "48 "FlushFlush24 "9 663NOK
BGF-3048-9PGlatt pulverlakkert stål53 "53 "30 "48 "FlushFlush30 "11 270NOK
CGLF-3048-9PGlatt pulverlakkert stål53 "53 "30 "48 "LippetLippet30 "11 822NOK
CGLF-2436-9PGlatt pulverlakkert stål41 "41 "24 "36 "LippetLippet24 "11 115NOK
CGLF-2448-9PGlatt pulverlakkert stål53 "53 "24 "48 "LippetLippet24 "12 339NOK
LITTLE GIANT -

Sveiset bruksvogn, 1200 lb, pneumatiske hjul

StilModellHylletypeAvstand mellom hyllerGenerell dybdeHyllebreddeTopp materialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AG-2436-9PFlush19.5 "41 "24 "Glatt pulverlakkert stål38 "41 "24 "9 499NOK
BG-2436-9:XNUMXFlush19.5 "41 "24 "Sklisikker vinyloverflate38 "41 "24 "11 866NOK
BG-3048-9:XNUMXFlush19.5 "53 "30 "Sklisikker vinyloverflate38 "53 "30 "16 048NOK
CG-2448-9P-WSPFlush19.5 "64 "24 "Glatt pulverlakkert stål39 "64 "24 "14 898NOK
BG-2448-9:XNUMXFlush19.5 "53 "24 "Sklisikker vinyloverflate38 "53 "24 "11 766NOK
DG-2436-9PM-WSPFlush19.5 "52 "24 "Sklisikker vinyloverflate39 "52 "24 "14 379NOK
CG-2436-9P-WSPFlush19.5 "52 "24 "Glatt pulverlakkert stål39 "52 "24 "12 905NOK
AG-3048-9PFlush19.5 "53 "30 "Glatt pulverlakkert stål38 "53 "30 "11 682NOK
DG-2448-9PM-WSPFlush19.5 "64 "24 "Sklisikker vinyloverflate39 "64 "24 "16 344NOK
AG-2448-9PFlush19.5 "53 "24 "Glatt pulverlakkert stål38 "53 "24 "11 872NOK
EGL-2448-9PMLippet18 "53 "24 "Sklisikker vinyloverflate38 "53 "24 "13 177NOK
FGL-2448-9P-WSPLippet18 "64 "24 "Glatt pulverlakkert stål39 "64 "24 "14 316NOK
FGL-2436-9P-WSPLippet18 "52 "24 "Glatt pulverlakkert stål39 "52 "24 "13 048NOK
GGL-2436-9PLippet18 "41 "24 "Glatt pulverlakkert stål38 "41 "24 "10 232NOK
EGL-2436-9PMLippet18 "41 "24 "Sklisikker vinyloverflate38 "41 "24 "11 542NOK
HGL-2436-9PM-WSPLippet18 "52 "24 "Sklisikker vinyloverflate39 "52 "24 "12 310NOK
GGL-2448-9PLippet18 "53 "24 "Glatt pulverlakkert stål38 "53 "24 "10 034NOK
HGL-2448-9PM-WSPLippet18 "64 "24 "Sklisikker vinyloverflate39 "64 "24 "13 077NOK
GGL-3048-9PLippet18 "53 "30 "Glatt pulverlakkert stål38 "53 "30 "11 316NOK
EGL-3048-9PMLippet18 "53 "30 "Sklisikker vinyloverflate38 "53 "30 "13 975NOK
LITTLE GIANT -

Instrumentvogn med oppbevaringsskuff

StilModellCaster Dia.Caster materialeType hjulHjulbreddeAvstand mellom hyllerPris (eks. mva)
AMIC-2436-5-DR5"polyuretan(4) Sving1.25 "18 "8 520NOK
BMIC-2436-10SRDR10 "Stikksikker gummi(2) Stiv, (2) Sving med brems2.75 "20 "11 725NOK
LITTLE GIANT -

Elektrisk kablet instrumentvogn

StilModellCaster Dia.Caster materialeType hjulHjulbreddeAvstand mellom hyllerPris (eks. mva)
AMIC-5BK-PSDR5"polyuretan(4) Sving med bremser1.25 "18 "12 050NOK
BMIC-5TL-PSDR5"polyuretan(4) Drei med total låsebrems1.25 "18 "11 377NOK
CMIC-8BK-PSDR9"Pneumatisk(2) Stiv, (2) Sving med brems3"18 "15 115NOK
CMIC-10SRBK-PSDR10 "Stikksikker gummi(2) Stiv, (2) Svingbar2.75 "20 "14 834NOK
GRAINGER -

Handlekurv

StilModellCaster Dia.Caster materialeType hjulHjulbreddeTotal høydePris (eks. mva)
ARSIC-2436-2-5PU-955"polyuretan(2) Stiv, (2) Sving med bremser1.25 "36.25 "11 184NOK
ARSIC-2436-2-8PN-958"Pneumatisk(2) Stiv, (2) Svingbar2.5 "39.75 "15 158NOK
LITTLE GIANT -

Sveiset verktøy med lav dekk, 1200 lb, 2 hyller, pneumatiske hjul

StilModellHyllebreddeLeppehøydeGenerell dybdeTopp materialeTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllestilPris (eks. mva)
ALKL-2436-9PM24 "1.5 "39 "Sklisikker vinyloverflate39 "24 "36 "Lippet8 858NOK
BLK-2436-9P24 "Flush Top, 1-1 / 2 "Bunn39 "Glatt pulverlakkert stål39 "24 "36 "Lipt / Flush kombinasjon8 991NOK
CLKL-2436-9P24 "1.5 "39 "Glatt pulverlakkert stål39 "24 "36 "Lippet8 941NOK
BLK-3048-9P30 "Flush Top, 1-1 / 2 "Bunn51 "Glatt pulverlakkert stål51 "30 "48 "Lipt / Flush kombinasjon10 726NOK
CLKL-3048-9P30 "1.5 "51 "Glatt pulverlakkert stål51 "30 "48 "Lippet10 308NOK
DLK-3048-9PM30 "Flush Top, 1-1 / 2 "Bunn51 "Sklisikker vinyloverflate51 "30 "48 "Lipt / Flush kombinasjon10 487NOK
LITTLE GIANT -

Mobilt instrumentbord

StilModellGenerell dybdeTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddeTopp materialePris (eks. mva)
AIP-2436-9P36 "36 "24 "36 "24 "Glatt pulverlakkert stål8 733NOK
BIP-2436-9:XNUMX36 "36 "24 "36 "24 "Sklisikker vinyloverflate10 006NOK
AIP-2448-9P48 "48 "24 "48 "24 "Glatt pulverlakkert stål9 647NOK
AIP-3048-9P48 "48 "30 "48 "30 "Glatt pulverlakkert stål10 140NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Roller Instrument Carts

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
ARIC24362NHNRM4SW8PN9534 "36.25 "24.25 "6 745NOK
ARIC30482NHNRM4SW8PN9534 "48.25 "30.25 "7 732NOK
BRICNM-2448-2-9534 "54.25 "24.25 "8 039NOK
ARIC24482NHNRM4SW8PN9534 "48.25 "24.25 "7 240NOK
CRIC-1830-2-8SPN-9534 "36.25 "18.25 "6 931NOK
BRICNM-3048-2-9534 "54.25 "30.25 "9 136NOK
DRIC-3036-2-9534.125 "42.25 "30.25 "9 529NOK
ERIC24362NH4SW8PN9534.125 "36.25 "24.25 "7 821NOK
DRIC-3048-2-9534.125 "54.25 "30.25 "10 702NOK
DRIC-2436-2-9534.125 "42.25 "24.25 "9 129NOK
FRIC30362NH8SPN9534.125 "36.25 "30.25 "8 775NOK
DRIC-2448-2-9534.125 "54.25 "24.25 "9 483NOK
GRSIC-2436-2-5PU-9536.19 "42.25 "24.25 "7 705NOK
HRICE-3036-2-8SPN-9539.75 "42.25 "30.25 "7 421NOK
HRICE-2460-2-8SPN-9539.75 "66.25 "24.25 "8 316NOK
HRICE-1830-2-8SPN-9539.75 "36.25 "18.25 "5 725NOK
HRICE-2448-2-8SPN-9539.75 "54.25 "24.25 "7 275NOK
HRICE-2436-2-8SPN-9539.75 "42.25 "24.25 "6 693NOK
IRSIC-2436-2-8PN-9539.6875 "42.25 "24.25 "9 895NOK
JRIC-243645-3-ALU-9545 "42.25 "24.25 "9 130NOK
KRICNM-243645-3-9545 "42.25 "24.25 "7 883NOK
LRICNM-243645-3-ALU-9545 "42.25 "24.25 "7 883NOK
JRIC-243645-3-9545.13 "42.25 "24.25 "9 130NOK
MRIC-243650-3-9555.8125 "42.25 "24.25 "9 310NOK
MRIC-244850-3-9555.8125 "54.25 "24.25 "9 518NOK
LITTLE GIANT -

Instrumentvogn

StilModellCaster Dia.Caster materialeType hjulHjulbreddeAvstand mellom hyllerHandlePris (eks. mva)
AMIC-2436-5TL5"polyuretan(4) Drei med total låsebrems1.25 "24.25 "Rørformet stål6 956NOK
BMIC-24369"Pneumatisk(2) Stiv, (2) Svingbar3"20 "Tubular10 341NOK
BMIC-2436-10SR10 "Stikksikker gummi(2) Stiv, (2) Svingbar2.75 "20 "Rørformet stål10 009NOK
JAMCO -

Instrumentvogn

StilModellTotal lengdeKapasitet per hylleAvstand mellom hyllerSamlet breddeHyllelengdeHyllestilHyllebreddeHandlePris (eks. mva)
AAE130-Z836 "600 lb.20 "19 "30 "Flush18 "ergonomisk8 123NOK
BAL130-Z836 "600 lb.17 "19 "30 "Flush18 "Hevet forskyvning8 569NOK
CAB130-Z836 "600 lb.20 "19 "30 "Flush18 "Rørformet med glatt bøyning7 927NOK
DAK336-Z837 "600 lb.20 "31 "36 "Flush30 "-10 366NOK
BAL136-Z842 "600 lb.17 "19 "36 "Flush18 "Hevet forskyvning9 420NOK
AAE236-Z842 "600 lb.20 "25 "36 "Flush24 "ergonomisk9 301NOK
CAB236-Z842 "600 lb.20 "25 "36 "Flush24 "Rørformet med glatt bøyning14 170NOK
BAL236-Z842 "600 lb.17 "25 "36 "Flush24 "Hevet forskyvning8 591NOK
ETB236-Z842 "600 lb.21 "25 "36 "Flush24 "Tubular9 336NOK
FAC236-Z842 "400 lb.20 "25 "36 "Flush24 "Rørformet med glatt bøyning11 069NOK
GAD236-Z842 "600 lb.11 "25 "36 "Lipt / Flush kombinasjon24 "Hevet forskyvning10 818NOK
AAE336-Z842 "600 lb.20 "31 "36 "Flush30 "ergonomisk9 907NOK
CAB248-Z854 "600 lb.20 "25 "48 "Flush24 "Rørformet med glatt bøyning16 423NOK
BAL248-Z854 "600 lb.17 "25 "48 "Flush24 "Hevet forskyvning18 348NOK
FAC348-Z854 "400 lb.20 "31 "48 "Flush30 "Rørformet med glatt bøyning12 918NOK
AAE248-Z854 "600 lb.20 "25 "48 "Flush24 "ergonomisk11 325NOK
BAL348-Z854 "600 lb.17 "31 "48 "Flush30 "Hevet forskyvning10 050NOK
AAE348-Z854 "600 lb.20 "31 "48 "Flush30 "ergonomisk15 697NOK
CAB348-Z854 "600 lb.20 "31 "48 "Flush30 "Rørformet med glatt bøyning21 769NOK
AAE260-Z866 "600 lb.20 "25 "60 "Flush24 "ergonomisk11 065NOK
RUBBERMAID -

Handlevogn Instrument Grå 3 Hylle

ModellSakPris (eks. mva)
FG409400GRAYAD8TTD9 196 NOK
GRAINGER -

Instrumentvogn, 39 x 36 x 24 tommer, 1200 kg lastekapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
LIC-2436-2-95CD3RBT8 237 NOK

Instrumentvogner

Raptor Supplies tilbyr instrumentvogner fra merker som Dayton, Grainger, jamco, Little Giant & Rubbermaid for overføring av verktøy, vibrasjonsfølsomt og medisinsk utstyr og skjøre arbeidsstykker på sykehus, laboratorier, produksjonsanlegg og bilanlegg. De har pneumatiske / flattette / polyuretanhjul for transport av utstyr på glatte asfalterte overflater, og utvalgte modeller har integrerte kraftkraner med jordede uttak og strømbrytere for å gi elektrisk strøm til instrumenter / enheter og låsbare oppbevaringsskuffer for verktøysikkerhet og tyveribeskyttelse. Velg fra et omfattende utvalg av disse nyttevognene, tilgjengelig med 300, 1000 og 1200 lb lastekapasiteter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?