Hydrauliske motorer til generelt formål

filtre

BANJO FITTINGS -

Motorenheter

StilModellPris (eks. mva)
AVE498924 512NOK
RFQ
AVE498824 512NOK
RFQ
AVE498324 738NOK
RFQ
AVE498543 835NOK
RFQ
AVE49853 835NOK
RFQ
AVE49884 512NOK
RFQ
AVE46584 738NOK
RFQ
AVE45973C4 738NOK
RFQ
AVE49834 738NOK
RFQ
AVE45974 738NOK
RFQ
EATON -

Hydrauliske motorer i J-serien

StilModellForskyvningLengdeMaks. RPMPorttypeTrykkvurderingPris (eks. mva)
A129-02910.5 Cu. I./ev.4.09 "1992Slutt2400 PSI8 229NOK
B129-03390.5 Cu. I./ev.4.09 "1992Side2400 PSI7 496NOK
A129-02920.79 Cu. I./ev.4.21 "1575Slutt2400 PSI7 578NOK
B129-03400.79 Cu. I./ev.4.21 "1575Side2400 PSI8 310NOK
A129-02931.21 Cu. I./ev.4.38 "1043Slutt2400 PSI8 352NOK
B129-03411.21 Cu. I./ev.4.38 "1043Side2400 PSI7 385NOK
A129-02941.93 Cu. I./ev.4.68 "650Slutt2175 PSI8 270NOK
B129-03421.93 Cu. I./ev.4.68 "650Side2175 PSI8 148NOK
A129-04583 Cu. I./ev.5.12 "393Slutt2030 PSI9 492NOK
B129-04703 Cu. I./ev.5.12 "393Side2175 PSI9 004NOK
EATON -

Hydrauliske motorer

StilModellForskyvningHøydeLengdeMaks. RPMTrykkvurderingBreddePris (eks. mva)
A101-17492.2 Cu. I./ev.3.31 "5.45 "10211800 PSI3.31 "6 886NOK
B101-17002.2 Cu. I./ev.5.17 "5.45 "10211800 PSI5.17 "7 252NOK
B101-10332.8 Cu. I./ev.5.17 "5.45 "9691800 PSI5.17 "7 293NOK
A101-10092.8 Cu. I./ev.3.31 "5.45 "9691800 PSI3.31 "6 735NOK
A103-15703.6 Cu. I./ev.4.24 "5.48 "9622000 PSI4.24 "9 876NOK
B103-15373.6 Cu. I./ev.5.17 "5.48 "9622000 PSI5.17 "10 613NOK
A101-17503.6 Cu. I./ev.3.31 "5.6 "9531800 PSI3.31 "7 374NOK
B101-17013.6 Cu. I./ev.5.17 "5.6 "9531800 PSI5.17 "7 537NOK
B101-10344.5 Cu. I./ev.5.17 "5.6 "7601800 PSI5.17 "7 461NOK
A101-10104.5 Cu. I./ev.3.31 "5.6 "7601800 PSI3.31 "7 374NOK
A103-10104.6 Cu. I./ev.4.24 "5.48 "7622000 PSI4.24 "9 955NOK
B103-10344.6 Cu. I./ev.5.17 "5.48 "7622000 PSI5.17 "10 348NOK
A103-10115.7 Cu. I./ev.4.24 "5.6 "5852000 PSI4.24 "10 307NOK
B103-10355.7 Cu. I./ev.5.17 "5.6 "5852000 PSI5.17 "10 308NOK
B101-10355.9 Cu. I./ev.5.17 "5.72 "5851800 PSI5.17 "7 781NOK
A101-10115.9 Cu. I./ev.3.31 "5.72 "5851800 PSI3.31 "7 618NOK
B103-15387.3 Cu. I./ev.5.17 "5.73 "4702000 PSI5.17 "10 549NOK
B101-17027.3 Cu. I./ev.5.17 "5.85 "4691800 PSI5.17 "7 944NOK
A103-15717.3 Cu. I./ev.4.24 "5.73 "4702000 PSI4.24 "10 430NOK
A101-17517.3 Cu. I./ev.3.31 "5.85 "4691800 PSI3.31 "7 673NOK
A103-15728.8 Cu. I./ev.4.24 "5.87 "3851900 PSI4.24 "10 755NOK
B103-15398.8 Cu. I./ev.5.17 "5.87 "3851900 PSI5.17 "10 829NOK
B101-17038.9 Cu. I./ev.5.17 "5.99 "3851700 PSI5.17 "8 102NOK
A101-17528.9 Cu. I./ev.3.31 "5.99 "3851700 PSI3.31 "7 942NOK
B101-10369.7 Cu. I./ev.5.17 "6.06 "3531650 PSI5.17 "8 303NOK
EATON -

Hydrauliske motorer i S-serien

StilModellForskyvningHøydeLengdeMaks. RPMTrykkvurderingBreddePris (eks. mva)
A103-15733.6 Cu. I./ev.4.24 "5.6 "9632500 PSI4.24 "10 710NOK
A103-15403.6 Cu. I./ev.4.24 "5.6 "9632500 PSI4.24 "10 228NOK
A103-10264.6 Cu. I./ev.4.24 "5.6 "7922500 PSI4.24 "10 431NOK
A103-10024.6 Cu. I./ev.4.24 "5.6 "7922500 PSI4.24 "10 231NOK
A103-10275.7 Cu. I./ev.4.24 "5.72 "6072500 PSI4.24 "11 143NOK
A103-10035.7 Cu. I./ev.4.24 "5.72 "6072500 PSI4.24 "11 230NOK
A103-15747.3 Cu. I./ev.4.24 "5.85 "4722500 PSI4.24 "10 632NOK
A103-15417.3 Cu. I./ev.4.24 "5.85 "4722500 PSI4.24 "10 584NOK
A103-15428.8 Cu. I./ev.4.24 "5.99 "3942350 PSI4.24 "11 549NOK
A103-100410.1 Cu. I./ev.4.24 "5.94 "3432300 PSI4.24 "11 411NOK
A103-102810.1 Cu. I./ev.4.24 "5.94 "3432300 PSI4.24 "-
RFQ
B103-101210.1 Cu. I./ev.4.24 "5.94 "3531900 PSI4.24 "10 790NOK
A103-103610.1 Cu. I./ev.5.17 "5.94 "3531900 PSI5.17 "11 029NOK
A103-102911.4 Cu. I./ev.4.24 "6.08 "3042250 PSI4.24 "11 611NOK
B103-101311.4 Cu. I./ev.4.24 "6.08 "3031850 PSI4.24 "11 149NOK
A103-103711.4 Cu. I./ev.5.17 "6.08 "3031850 PSI5.17 "11 350NOK
A103-100511.4 Cu. I./ev.4.24 "6.08 "3042250 PSI4.24 "11 135NOK
B103-101413.7 Cu. I./ev.4.24 "6.33 "2431700 PSI4.24 "11 773NOK
A103-103813.7 Cu. I./ev.5.17 "6.33 "2431700 PSI5.17 "11 647NOK
A103-100613.7 Cu. I./ev.4.24 "6.95 "2532050 PSI4.24 "11 895NOK
A103-103013.7 Cu. I./ev.4.24 "6.95 "2532050 PSI4.24 "11 804NOK
B103-101518.2 Cu. I./ev.4.24 "6.67 "1921500 PSI4.24 "12 388NOK
A103-103918.2 Cu. I./ev.5.17 "6.67 "1921500 PSI5.17 "12 355NOK
A103-103118.2 Cu. I./ev.4.24 "6.95 "1901800 PSI4.24 "12 708NOK
A103-100718.2 Cu. I./ev.4.24 "6.95 "1901800 PSI4.24 "12 316NOK
BANJO FITTINGS -

Hydrauliske motorer

StilModellPris (eks. mva)
AVE4987N4 738NOK
RFQ
AVE49863 384NOK
RFQ
AVE4984NF3 835NOK
RFQ
AVE498443 948NOK
RFQ
AVE4984L54 287NOK
RFQ
AVE4984L94 512NOK
RFQ
AVE498724 738NOK
RFQ
AVE4988C4 738NOK
RFQ
AVE4987L95 415NOK
RFQ
EATON -

Hydrauliske motorer i H-serien

StilModellForskyvningHøydeLengdeMaks. RPMTrykkvurderingBreddePris (eks. mva)
A101-10252.8 Cu. I./ev.3.31 "5.45 "9692400 PSI3.31 "6 952NOK
A101-10012.8 Cu. I./ev.3.31 "5.45 "9692400 PSI3.31 "6 819NOK
A101-10024.5 Cu. I./ev.3.31 "5.6 "7602400 PSI3.31 "7 936NOK
A101-10264.5 Cu. I./ev.3.31 "5.6 "7602400 PSI3.31 "7 618NOK
A101-10035.9 Cu. I./ev.3.31 "5.72 "5852400 PSI3.31 "7 512NOK
A101-10275.9 Cu. I./ev.3.31 "5.6 "5852400 PSI3.31 "8 290NOK
A101-17557.3 Cu. I./ev.3.31 "5.85 "4692400 PSI3.31 "7 794NOK
A101-17067.3 Cu. I./ev.3.31 "5.85 "4692400 PSI3.31 "7 942NOK
A101-17078.9 Cu. I./ev.3.31 "5.99 "3852300 PSI3.31 "8 351NOK
A101-17568.9 Cu. I./ev.3.31 "5.99 "3852300 PSI3.31 "8 472NOK
A101-10049.7 Cu. I./ev.3.31 "6.06 "3532250 PSI3.31 "8 392NOK
A101-100511.3 Cu. I./ev.3.31 "6.2 "3042150 PSI3.31 "7 971NOK
A101-102911.3 Cu. I./ev.3.31 "6.2 "3042150 PSI3.31 "8 744NOK
B101-103711.3 Cu. I./ev.5.17 "6.2 "3041600 PSI5.17 "9 197NOK
A101-101311.3 Cu. I./ev.3.31 "6.2 "3041600 PSI3.31 "7 769NOK
A101-100614.1 Cu. I./ev.3.31 "6.2 "2432000 PSI3.31 "8 945NOK
A101-101414.1 Cu. I./ev.3.31 "6.2 "2431450 PSI3.31 "8 945NOK
A101-103014.1 Cu. I./ev.3.31 "6.2 "2432000 PSI3.31 "9 288NOK
B101-103814.1 Cu. I./ev.5.17 "6.2 "2431450 PSI5.17 "9 105NOK
B101-103917.9 Cu. I./ev.5.17 "6.54 "1921350 PSI5.17 "9 586NOK
A101-101517.9 Cu. I./ev.3.31 "6.54 "1921350 PSI3.31 "10 053NOK
A101-103117.9 Cu. I./ev.3.31 "6.54 "1921800 PSI3.31 "10 373NOK
A101-100717.9 Cu. I./ev.3.31 "6.54 "1921800 PSI3.31 "10 181NOK
A101-103222.6 Cu. I./ev.3.31 "6.95 "1521500 PSI3.31 "9 799NOK
A101-100822.6 Cu. I./ev.3.31 "6.95 "1521500 PSI3.31 "10 950NOK
BANJO FITTINGS -

Hydraulisk motor, pumpe

StilModellPris (eks. mva)
AHY101315 184NOK
BHY1013115 184NOK
RFQ
CHY101217 484NOK
BHY1113115 184NOK
RFQ

Hydrauliske motorer til generelt formål

Hydrauliske motorer brukes sammen med en hydraulisk pumpe for å konvertere væskeenergi til dreiemoment eller vinkelforskyvning for å flytte eksterne belastninger som kraner, gravemaskiner, transportører, matere, vinsjer og kranstasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Eatons gerotor- og gerolermotorer som har en spoleventil for nøyaktig tid og kontroll av strømningshastigheten gjennom giret for jevn kjøreytelse. Motoraksels rotasjon kan reverseres umiddelbart ved å endre retningen for inngang / utgangsstrøm mens det genereres like dreiemoment i begge retninger. Eatons J-serie bruker en egen dedikert spole- og spoleventil for høyere hastigheter i en kompakt størrelse. Alle disse hydrauliske pumpene er utstyrt med hydrodynamiske lagre for uendelig lagertid (ved nominell belastning) og høyere effektivitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?