EDWARDS SIGNALING

Edwards Signaling ble grunnlagt i 1872, og er et undermerke av Carrier som utviklet seg fra å produsere gassarmaturtennere til elektriske ringeklokker og innbruddsalarmer. Gjennom årene utvidet Edwards sin produktlinje, og fikk anerkjennelse for innovasjoner innen signal-, kommunikasjons- og beskyttelsesutstyr. Edwards Signaling fortsetter å trives i deteksjons- og alarmindustrien i dag. Selskapet har hovedkontor i Palm Beach Gardens, Florida. Les mer

filtre

Elektrisk

Sikkerhet

Belysning

Elektronikkapparater og batterier

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Sikkerhet

Plumbing

VVS og kjøling

maskinvare

Møbelgjestfrihet og matservice

Test Instruments

Pneumatikk

Elektroverktøy

Motorer

kraftoverføring

Fasteners

Materialhåndtering

Om EDWARDS SIGNALING

Edwards Signaling tilbyr et omfattende utvalg av hørbare og visuelle signalenheter for å varsle og advare mot farer på farlige steder og industrianlegg. Selskapets produktkatalog inkluderer høykvalitets horn, klasse 2 transformatorer, elektromagnetiske og elektromekaniske låser, tårnlys og ulike sikkerhetssystemer. Dens lavspenningsklasse 2 signal transformatorer brukes i lette applikasjoner, for eksempel standard ringeklokker og klokkespill. Disse transformatorene gir ikke-regenerativ termisk overbelastningsbeskyttelse og har skrueterminalforbindelser på sekundærportene. Edwards Signaling Security Systems produktlinje inkluderer komponenter for brannalarmsystem, strobe og blinkende lys, horn strobe og lydenheter. Den NEMA-vurderte Edwards hornslag er værbestandige visuelle og hørbare signalenheter synkronisert med en blinkende LED. Disse hornene er laget av bruddbestandig polykarbonat og har en metallbase som kan brukes som koblingsboks. Selskapet tilbyr også UL-listede røykvarslere som har felt-utskiftbare røykkammer for enkel rengjøring og kan justere med omgivelsene for å redusere falske alarmer. Velg fra et bredt utvalg av disse detektorene og andre firmaprodukter på Raptor Supplies.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Edwards Signaling MPN-er krysser individuelle referanser til de tilsvarende Advance Tabco-, Altronix- og Hubbell-modellene. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, Raptor Supplies har tilsvarende Edwards Signaling-produkter tilgjengelig.

Hvorfor oss?

Disse Edwards Signaling-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse Edwards Signaling-produktene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

Edwards SafeAir

Det er en avansert karbonmonoksid (CO)-detektor utstyrt med banebrytende funksjoner for økt sikkerhet. Ved å bruke elektrokjemisk sensorteknologi sikrer SafeAir nøyaktig deteksjon av CO-nivåer....Les meg 

Edwards Polaris Klasse LED Beacons

Disse Edwards 57-seriens LED-beacons er signalenheter designet for visuelle signaler som er egnet for bruk innendørs og utendørs. Multi-modus LED, med konstant på og syv blitz...Les meg 

51XBR XTRA-BRITE LED Beacons med horn

De er banebrytende signalenheter designet for både innendørs og utendørs bruk. Med en LED-lyskilde integrert med et kraftig horn, sørger disse to formålsfyrene for effektiv a...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor høyt er hornet til Edwards 51XBR Xtra-Brite LED-beacons?

Hornet i 51XBR-serien produserer en kraftig lyd som når 95 dB på 1 meter eller 85 dB på 10 fot, og sikrer effektiv varsling i støyende omgivelser.

Hva er driftstemperaturområdet for Edwards Signaling beacons?

Disse beacons er designet for å fungere i et bredt temperaturområde, typisk fra -31 til 150.8 grader F.

Merke eksklusive produkter