Loddetilbehør

filtre

MASTER APPLIANCE -

Adaptere i Ultratorch-serien

StilModellDiameterTonehøydePris (eks. mva)
A70-01-144mm0.7 mm537NOK
RFQ
B72-01-145mm8mm932NOK
RFQ
DAYTON -

Blades

StilModellPris (eks. mva)
A1652099 995NOK
RFQ
A202-12-4005-519 107NOK
RFQ
B1210-0096-0001 387NOK
C31UK81.592NOK
RFQ
D31UK76.1 258NOK
RFQ
E31UK70.353NOK
RFQ
F724014 475NOK
G708423 923NOK
RFQ
AK050050-001341NOK
RFQ
H1210-2017-000117NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Flux

American Beauty flux er designet for å rengjøre kretskort og løfte anløpsfilmer fra en metalloverflate. De hjelper til med å fukte og spre loddetinn og er ideelle for American Beauty PSK25 & PSK50 profesjonelle loddesett. Disse flussmidler er vannløselige og etterlater ingen rester. De er i samsvar med ASTM- og RoHS-standarder og har sinkfri sammensetning for å forhindre korrosjon. Velg fra et bredt utvalg av fluss, tilgjengelig i 2 oz krukker og 6 tommers penner på Raptor Supplies.

StilModellFARGELengdeStørrelsePris (eks. mva)
ACS-FX1Fjern6"Pen380NOK
BCS-FX2Hvit2"2 Oz.229NOK
CCS-FX3Hvit2.5 "4 Oz.280NOK
MASTER APPLIANCE -

beskyttelses~~POS=TRUNC hette~~POS=HEADCOMP

StilModellPris (eks. mva)
A70-02184NOK
RFQ
B90-02-
RFQ
C91-0261NOK
RFQ
D72-02174NOK
RFQ
HAKKO -

Loddehjulstativ svart spole

StilModellPris (eks. mva)
A611-1357NOK
B611-2554NOK
OK INDUSTRIES -

Tips om avlasting av erstatning

StilModellPris (eks. mva)
ADPT-10069NOK
BDPT-200112NOK
HAKKO -

Koblingsmontering

StilModellPris (eks. mva)
AFM2027-012 217NOK
BFM2027-022 206NOK
HAKKO -

Ermekonstruksjon

StilModellFARGEPris (eks. mva)
AB3218Blå148NOK
BB3219Grønn152NOK
CB3217oransje152NOK
DB3216Gul148NOK
HAKKO -

Rengjøringsnål

StilModellPris (eks. mva)
AB108796NOK
BB108696NOK
WELLER -

Gjenget nål

StilModellPris (eks. mva)
AKDS2212P302NOK
BKDS141P378NOK
CKDS161P411NOK
DKDS1812P240NOK
EKDS221P289NOK
FKDS1412P410NOK
GKDS1612P313NOK
HKDS201P276NOK
IKDS181P289NOK
JKDS2012P223NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Motstandslodningssystem

American Beauty motstandsloddesystemer gir en ideell kombinasjon av intensitet og kontroll ved sammenføyning av stål eller ikke-jernholdige legeringer (aluminium, nikkel og kobber). De er utstyrt med en hånddel på størrelse med en komfortabel polstring for å redusere brukertretthet. De er videre integrert med kobberbelagte karbonelektroder som kan hakkes/formes, slik at brukeren kan tilpasse håndstykket. Disse RoHS-kompatible loddesystemene kommer med en fotbryter for håndfri strømaktivering og praktisk talt eliminering av gnister.

StilModellPris (eks. mva)
A105019 893NOK
B105999 455NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Rengjøringsmidler for loddejern

American Beauty loddejernsrensere brukes til å raskt fjerne den oksiderte overflaten og rengjøre det indre varmekammeret til loddebolter. De er ideelle for American Beauty PSK25, PSK50 og PSK150 loddesett og 3112, 3114 og 3125 loddebolter. Renseputene kan enkelt rengjøre skaftene på loddeboltspisser. De er tilgjengelige i stål og syntetiske fibervarianter.

StilModellFARGELengdeMaterialeStørrelsePris (eks. mva)
ACS-ACPburgunder6"Syntetisk stoffM103NOK
BCS-ISB-38Metallisk sølv4"Stål0.375 "307NOK
TECHSPRAY -

Løsning av flettestørrelse 3

StilModellLengdePris (eks. mva)
A1816-50F50ft.720NOK
B1816-100F100ft.1 378NOK
HAKKO -

Konverteringssett

StilModellFARGELengdePris (eks. mva)
AFM2027-03Blå7.4 "3 086NOK
BFM2022-05Blå / Gul110mm7 731NOK
CFM2023-05Blå / Gul4ft.9 309NOK
WELLER -

Skuddmåler

StilModellPris (eks. mva)
AKDS80818 264NOK
BKDS824A22 193NOK
HAKKO -

Loddejernssett

StilModellPris (eks. mva)
AFM2030-025 344NOK
BFM2031-027 304NOK
KRAFT TOOL CO. -

Blades

StilModellBladlengdeBladbreddeTotal lengdePris (eks. mva)
AST2994"1 / 2 "4"112NOK
BFC5215"5"5"221NOK
CFC5078"8"8"225NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Loddestativ

American Beauty loddestativ brukes til å plassere det oppvarmede strykejernet sikkert for å forhindre skade på møbler eller utstyr. De er laget av lettvektsstål og er ideelle for 100 til 550 watt strykejern. Den dype traudesignen forhindrer effektivt at loddeboltene ruller. Disse loddestativene er tilgjengelige i 1 og 4 tommers lengder.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A5736.5 "x 3"279NOK
B571Liten167NOK
MASTER APPLIANCE -

Loddetillegg

StilModellDiametertoleranseSakPris (eks. mva)
A70-52U-Stropp183NOK
RFQ
B35390-Fakkelhode215NOK
RFQ
C35392-Beskyttelseshette202NOK
RFQ
D35395-Loddehode Base368NOK
RFQ
E35405-Skjærehjultips485NOK
RFQ
A72-52U-Stropp183NOK
RFQ
F352729mmReflektor196NOK
RFQ
G352649mmReflektor335NOK
RFQ
H3529314mmRedusering196NOK
RFQ
I3529620mmSveisetips211NOK
RFQ
J3526250mmdeflektor196NOK
RFQ
K3526175mmReflektor196NOK
RFQ
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Rengjøringsmiddel for loddestifter

American Beauty loddejernsspisser brukes til å rense bort rester og samle det for avhending. De kan rengjøre spissene uten å trenge vann eller andre løsemidler. Svampene er laget av cellulose for å motstå forurensninger og slitasje. De beholder sin opprinnelige størrelse selv etter å ha blitt komprimert og kan utvides opptil 10 ganger størrelsen. Utvalgte modeller er laget av messing, noe som gjør dem ideelle for American Beauty PSK25 og PSK50 loddesett.

StilModellFARGEMaterialeStørrelsePris (eks. mva)
ACS-BS2GullMessing4 "L299NOK
BCS-BS1GullMessingS259NOK
C481Gulcellulose svamp4 "L350NOK
StilModellPris (eks. mva)
AKDS505S6N643NOK
AKDS503S6N586NOK
12...67

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?