EDWARDS SIGNALING 270FB1248DB Pæremodul, blå, 70 mm størrelse, 2.95 tommer diameter, 12/24/48VDC

Vare: CF4MUR Modell: 270FB1248DB
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLampemodul med pære
FARGEBlå
Diameter2.95 "
KabinettNEMA 3R/4, IP54/66
LampetypeGlødelampe/LED
LyskildeBlinker
standardUL (Canada og USA), CE
Spenning12/24/48 VDC

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterLampetypeSpenningPris
EDWARDS SIGNALING 270FA1248D Pæremodul, gul, 70 mm Størrelse | AA7QDK 16G725 270FA1248DRav70mmGlødelampe eller LED12 til 48 VDC902NOK
EDWARDS SIGNALING 270FA24240A Pæremodul, gul, 70 mm størrelse, 2.95 tommer Dia., 24/48/110/240VAC ved 50/60 Hz | AA7QDL 16G726 270FA24240ARav70mmGlødelampe eller LED24 til 240 VAC944NOK
EDWARDS SIGNALING 270FB1248D Pæremodul, blå, 70 mm størrelse | AA7QDM 16G727 270FB1248DBlå70mmGlødelampe eller LED12 til 48 VDC903NOK
EDWARDS SIGNALING 270FB24240A Pæremodul, blå, 70 mm Størrelse | AA7QDN 16G728 270FB24240ABlå70mmGlødelampe eller LED24 til 240 VAC891NOK
EDWARDS SIGNALING 270FG1248D Pæremodul, Grønn, 70 mm Størrelse | AA7QDP 16G729 270FG1248DGrønn70mmGlødelampe eller LED12 til 48 VDC903NOK
EDWARDS SIGNALING 270FG24240A Pæremodul, Grønn, 70 mm Størrelse | AA7QDQ 16G730 270FG24240AGrønn70mmGlødelampe eller LED24 til 240 VAC925NOK
EDWARDS SIGNALING 270FR1248D Pæremodul, Rød, 70 mm Størrelse | AA7QDR 16G731 270FR1248DRød70mmGlødelampe eller LED12 til 48 VDC883NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270FB1248DB Pæremodul, blå, 70 mm størrelse, 2.95 tommer diameter, 12/24/48VDC