Emballeringsbåndmaskiner

filtre

SCOTCH -

Benktop Carton Sealing Tape Dispenser

StilModellFARGEAnleggHøydeLengdeMaks. Tape breddeBreddePris (eks. mva)
AM900GråMetal10.25 "16.75 "3"11.5 "16 297NOK
BM920TanPlast8.5 "12.5 "1 "/ 24 mm6.5 "8 639NOK
CP52WTanPlast6.75 "11 "2 "/ 48 mm5.25 "2 732NOK
INTERTAPE -

Kraftige tapedispensere

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AUM206TW67 "43 "30 "68 237NOK
BUM094TW73 "45 "42 "104 139NOK
START INTERNATIONAL -

ZCM0800-serien, lette tapedispensere

StilModellPris (eks. mva)
AZCM0800-WT1 391NOK
BZCM08001 768NOK
RFQ
START INTERNATIONAL -

Håndholdte tapepistoler

StilModellTape breddePris (eks. mva)
ASL02392"389NOK
RFQ
BSL03393"470NOK
RFQ
INTERTAPE -

Tapedispensere

StilModellPris (eks. mva)
AUH175TW19 792NOK
BUH088TW51 276NOK
START INTERNATIONAL -

ZCM1000-serien, industrielle tapedispensere

StilModellAnleggSkjære lengdeHøydeSakLengdeTape breddeBreddePris (eks. mva)
AZCM1000F-0.79 til 39 "-Tape Dispenser-0.28 til 2 "-10 677NOK
RFQ
BZCM1000CStål og kraftig plast0.79 til 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.28 til 2 "5.3 "9 690NOK
CZCM1000BStål og kraftig plast0.79 til 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.125 til 1 "5.3 "10 421NOK
DZCM1000DStål og kraftig plast0.2 til 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.28 til 2 "5.3 "9 745NOK
EZCM1000TStål og kraftig plast0.79 til 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.28 til 2 "5.3 "9 149NOK
FZCM1000Stål og kraftig plast0.79 til 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.28 til 2 "5.3 "8 842NOK
GZCM1000EStål og kraftig plast0.79 til 39 "6.3 "To rullebånddispenser9.7 "0.28 til 2 "5.3 "10 367NOK
HZCM1000NMStål og kraftig plast0.79 til 39 "5.9 "Tape Dispenser9.7 "0.28 til 2 "5.4 "11 287NOK
IZCM1000KStål og kraftig plast0.79 til 39 "6.5 "Tape Dispenser10.2 "0.5 til 1.1 "5.3 "13 859NOK
JZCM1000-NSStål og plast0.79 til 39 "5.9 "Tape Dispenser9.7 "0.28 til 2 "5 2 / 5 "11 393NOK
START INTERNATIONAL -

Linerfjernere

StilModellBreddeAnleggHøydeSakLengdeMaks. Rull utenfor Dia.Maks. Tape breddeTape breddePris (eks. mva)
ATDLR025H-Stål og aluminium-Håndholdt Liner Remover-4.75 "1"0.25 til 1 "1 556NOK
BTDLR050B3.5 "-7"Fjerner tape11.25 "6"-2"1 530NOK
CTDLR050-1511 "Stål og plast21 "Fjerner tape7.25 "15 "2"2"4 476NOK
DTDLR050-1017 "Stål og plast11 "Fjerner tape8"10 "2"2"6 051NOK
START INTERNATIONAL -

TDA080-serien, kraftige tapedispensere

StilModellBreddeAnleggHøydeSakLengdeMaks. Tape breddeMinneTape breddePris (eks. mva)
ATDA080-NM-NS---Kraftig tapedispenser--10.25 til 3.15 "40 162NOK
RFQ
BTDA080-P6.75 "-14.25 "Kraftig tapedispenser10.1 "--0.25 til 3.15 "31 643NOK
RFQ
CTDA080-P-NS6.625 "-14.25 "Kraftig tapedispenser10.1 "--0.25 til 3.15 "41 785NOK
RFQ
DTDA080-LAM6.625 "Stål og aluminium16 "Kraftig tapedispenser og lamineringsmaskin17 "3.156 "10.25 til 2 "30 370NOK
ETDA080-M6.625 "Stål og aluminium14.25 "Kraftig tapedispenser10.1 "3.156 "50.25 til 3.15 "28 556NOK
FTDA080-NM6.625 "Stål og aluminium14.25 "Kraftig tapedispenser10.1 "3.156 "10.25 til 3.15 "29 601NOK
GTDA080-NS6.625 "Stål og aluminium14.25 "Kraftig tapedispenser10.1 "3.156 "10.25 til 3.15 "36 512NOK
HTDA0806.625 "Kraftig metall14.25 "Kraftig tapedispenser10.1 "3.125 "-0.25 til 3.15 "22 781NOK
ITDA080-LR6.625 "Stål og aluminium14.5 "Kraftig tapedispenser17 "3.156 "10.25 til 2 "30 380NOK
BETTER PACK -

Benktop Carton Sealing Tape Dispenser

StilModellFARGEAnleggHøydeLengdeMaks. Tape breddeKraftbehovetBreddePris (eks. mva)
ABP555eSAGråPlast / Metal12 "20 "3"Elektrisk12.5 "19 635NOK
ABP555esGråPlast / stål12 "20 "3"Elektrisk12.5 "17 437NOK
BBP755eSGråPlast / Metal21 "10.5 "4"Elektrisk9.5 "20 796NOK
CBP333PlusGråStål12.5 "19.5 "3"Håndbok9.5 "6 405NOK
DBP333Plus m / varmeapparatGråStål12.5 "19.5 "3"Håndbok9.5 "7 461NOK
EPakker 3SGråStål6"14 "3"Håndbok6"2 598NOK
FBP500GråPlast / Metal18 "12 "3"Elektrisk10.5 "16 332NOK
GTS404HvitPlast / Metal14 "5"1.5 "Håndbok7"2 632NOK
START INTERNATIONAL -

ZCM2200-serien, Safety Guard System-tapedispensere

Start International ZCM2200 Series sikkerhetsvaktsystem-tapedispensere er verktøy som brukes i emballasje-, frakt-, produksjons- og detaljhandelsmiljøer for å effektivisere driften og sikre sikker forsegling av pakker, kartonger og esker. Disse dispenserne har et sikkerhetsbeskyttelsessystem som hjelper til med å forhindre utilsiktede skader under båndkutteprosessen, og sikrer operatørbeskyttelse og sikkerhet på arbeidsplassen. De har legert stålkonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet. Disse tapedispenserne kommer med LED-skjermpaneler for å programmere lengden på kuttet og dispensere i 3 forskjellige lengder.

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AZCM2200K6 11 / 16 "10.375 "5.38 "16 864NOK
AZCM22006.5 "9.8 "5.3 "11 206NOK
AZCM2200NM6.5 "9.875 "5.38 "14 103NOK
AZCM2200B6.5 "9.875 "5.38 "13 264NOK
START INTERNATIONAL -

ZCM2000-serien, programmerbare tapedispensere

StilModellHøydeSakLengdeMinneBreddePris (eks. mva)
AZCM2000X-Tape Dispenser-10-16 194NOK
RFQ
BZCM2000B5.9 "Tape Dispenser9.7 "35.4 "11 991NOK
CZCM2000C5.9 "Tape Dispenser9.7 "35.4 "11 152NOK
DZCM2000K5.9 "Tape Dispenser9.7 "35.4 "15 267NOK
EZCM2000E5.9 "To rullebånddispenser9.7 "35.4 "11 829NOK
CZCM20006.3 "Tape Dispenser9.7 "35.3 "9 690NOK
CZCM2000NM6.375 "Tape Dispenser9 11 / 16 "-5.38 "12 372NOK
FZCM2000T6.375 "Tape Dispenser9 11 / 16 "-5.38 "10 421NOK
START INTERNATIONAL -

ZCM1100-serien, Safety Guard System-tapedispensere

StilModellFARGEAnleggHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AZCM1100SvartStål og kraftig plast6.3 "9.8 "5.3 "9 366NOK
AZCM1100KSvartStål og kraftig plast6.3 "9.8 "5.3 "15 321NOK
AZCM1100BSvartStål og kraftig plast6.3 "9.8 "5.3 "11 829NOK
AZCM1100NMSvartStål og kraftig plast6.5 "9.875 "5.38 "12 409NOK
BZCM1100-NSHvitStål og plast6.5 "9.8 "5.3 "12 846NOK
START INTERNATIONAL -

TDA150-serien, kraftige tapedispensere

StilModellSkjære lengdeMatehastighetHøydeLengdePris (eks. mva)
ATDA150-M1.6 til 394 "6.6 tommer/sek.14 "10.25 "61 341NOK
BTDA1501.6 til 394 "6.6 tommer/sek.14 "10.25 "56 354NOK
CTDA150-FM1.6 til 394 "13.2 tommer/sek.14 "10.25 "79 107NOK
RFQ
DTDA150-NM1.6 til 394 "-13 "10 "62 894NOK
ETDA150-NS1.6 "-13 "10 "72 747NOK
StilModellHøydeLengdeMaks. Tape breddeBreddePris (eks. mva)
AM-732"9"1 "/ 24 mm2.75 "609NOK
AM-755"9 5 / 16 "2 "/ 48 mm4.75 "2 279NOK
MARSH -

Benktop Carton Sealing Tape Dispenser

StilModellHøydeKraftbehovetBreddePris (eks. mva)
ATDE11012 "Elektrisk9.5 "14 265NOK
BTDH13.5 "Håndbok9"5 515NOK
BTDH11013.5 "Håndbok9"6 254NOK
SHURTAPE -

Tape Dispenser

StilModellFARGEHøydeLengdeMaks. Tape breddeBreddePris (eks. mva)
ASD 932Blå3.375 "11.75 "2"6 5 / 16 "175NOK
BSD 930Grå2.75 "6.625 "2"2.75 "111NOK
CSD 935Grå3 9 / 16 "9.75 "3"6.5 "329NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Tapedispenser med lokk, veggfeste, grå

ModellSakPris (eks. mva)
659-95CF6KAM384NOK
START INTERNATIONAL -

Elektrisk bånddispenser

ModellSakPris (eks. mva)
TDA025BAF7ECV10 253 NOK
APPROVED VENDOR -

Tape Dispenser Multi-roll 18w inch

ModellSakPris (eks. mva)
68077AF3QMU3 017 NOK
START INTERNATIONAL -

Liner Remover

ModellSakPris (eks. mva)
TDA080P050CM9GVG2 044 NOK
Se detaljer
START INTERNATIONAL -

Elektrisk tapedispenser, 0.59 til 9.84 tommer tapebredde, 1.97 til 394 tommer kuttelengde

ModellSakPris (eks. mva)
ZCUT3250CM9GWE-
RFQ
12

Emballeringsbåndmaskiner

Pakkebåndmaskiner brukes til å forsegle poser med åpen ende, noe som eliminerer behovet for vri-binding. De kan enkelt monteres på benkeplater, benker og arbeidsstasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av pakkebåndmaskiner fra 3M, Bedre pakke, Intertape, Myr, skotsk whisky, Shurtape & Start International. Disse maskinene forhindrer at tapen fester seg til seg selv eller til fingrene og brukes ofte til oppgaver som krever gjentatt taping. De kan romme tapebredder fra 0.9 til 5 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?