Desteco 9540-2L pneumatisk svingklemme har en hydraulisk klemmemekanisme som gir rask fastspenning av både ikke-metalliske og metalliske produkter for økt produktivitet i sekundære produksjonsoperasjoner. På grunn av sin kompakte design kan den tilpasses trange steder og armen kan roteres på toppen av slaget. Denne klemmen kan brukes på et ekstremt kompakt område på grunn av sin høye nøyaktighet og repeterbarhet av låsevinkler. Denne klemmen brukes der uavbrutt og rask tilgang til klemstasjonen er nødvendig, og er ideell for feste, testing, montering og sveiseapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Denne dobbeltvirkende, ikke-låsende klemmen leverer klemkraft direkte i forhold til innløpstrykket og borestørrelsen, og har en skjermet stempelstang for beskyttelse mot sveisesprut. Klemmen er sensorklar for enten runde sensorer eller T-sporsensorer. Svingretningen kan justeres fra venstre til høyre i 90 grader. Desteco 9540-2L pneumatisk svingklemme har en blokkformet kropp for enkel installasjon og leveres med stavsveisedekker for å beskytte stangen gjennom hele slaget. Den er i stand til å romme 6.5 mm x 5 mm T-spor og 4 mm runde brytere. I tillegg har denne klemmen blitt testet i flere millioner sykluser og har en robust design som vil forbedre de grunnleggende funksjonene til klemmen og levere konsistens. Destaco 9540-2L pneumatisk svingklemme kan fungere under trykk som varierer mellom 45 psig og 120 psig, ved temperaturer opp til 140 grader Fahrenheit. Klemarmen sikrer maksimal klemkraft (total slaglengde på ca. 20 mm) og har en inngangsport for tilkobling til trykklufttilførsel. Den er kompatibel med flere monteringstilbehør, inkludert kroppsmonteringsflenser og erstatningstetningssett, for uhindret klemmedrift.
Bruksområder:
Denne Destaco 9540-2L pneumatiske svingklemmen tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som fiksturering, testing, montering og sveiseapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 9540-2L pneumatisk svingklemme er designet for raskt å svinge klemme metalliske eller ikke-metalliske produkter og har en holdekapasitet på 160 lb.
- Den er ideell for sveising, montering og lett maskinering på trange steder.
- Denne pneumatiske svingklemmen har aluminiumskonstruksjon for å motstå korrosjon.
- Destaco 9540-2L pneumatisk svingklemme har en klemarm som kan svinge til venstre i 90 grader på horisontale plan, før den beveger seg nedover ved klemmeslag.
- Denne svingklemmen kommer med en skjermet stempelstang for å forhindre sveisesprut.
- Den inkluderer valgfritt monteringstilbehør for montering med tappet eller sideflens.
- Destaco 9540-2L pneumatisk svingklemme kan fungere ved temperaturer fra -14 til 195 grader Fahrenheit, og tillater inngangslufttrykk opp til 120 psi.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 9540153: Disse Destaco klemarmene er kompatible med Destaco 9540-2L pneumatisk svingklemme. De har lett aluminiumskonstruksjon for utmerket strukturell stivhet og er utstyrt med en låsende konisk forbindelse som letter armposisjonering opp til 360 grader.
- Destaco 953092 og 954092: Disse erstatningstetningssettene er designet for uhindret funksjon av Destaco 9540-2L pneumatisk svingklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 9540-2L pneumatisk svingklemme er produsert i samsvar med internasjonale standarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 og sikrer god miljøhelse, brukersikkerhet og forbedret ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Denne Destaco 9540-2L pneumatiske svingklemmen har en kropp i blokkstil med sideflens for å tillate festing av flere monteringstilbehør. Den er utstyrt med en klemarm med hull for å romme spindeltilbehør, og muliggjør dermed enkel overflatemontering.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en pneumatisk svingklemme?
A. Destaco svingklemmer eller pneumatiske svingklemmer er ikke-låsende klemmer som leverer klemkraft direkte proporsjonal med innløpstrykk og borestørrelse. De er ideelle for applikasjoner som krever kun lav klemkraft, og holder klemområdet fritt for stropper og klemkomponenter, for ubegrenset lasting og lossing av arbeidsstykker.
Sp. Er Destaco 9500-serien pneumatiske svingklemmer tilgjengelig i forskjellige sylinderboringsstørrelser?
A. Ja, Destaco 9500-serien pneumatiske svingklemmer er tilgjengelige i sylinderhullstørrelser på 22 mm, 32 mm, 40 mm og 50 mm.
Q. Hvordan velge mellom en venstrehånds og en høyrehånds svingklemme?
A. For å finne ut om en venstre eller høyre svingvariant er ideell, må du visualisere armen ovenfra under klemslaget. Armer som beveger seg med klokken er høyre svingarmer og armer som beveger seg mot klokken er venstre svingarmer.
Sp. Hvilket tilbehør trenger Destaco pneumatiske svingklemmer for å fungere?
A. Pneumatiske svingklemmer krever spindler (flat spiss, svingfot eller sekskanthode), flenser, erstatningspakningssett, klemarmadaptere og endemonteringsfotenheter for riktig og jevn funksjon.