HONEYWELL NT-serien, DPST vippebryter


filtre
Aktuatorlengde: 0.68 " , Aktuatorstil: Standard spak , Kontakt skjema: DPST , Monteringshull: 0.5 "Dia. , Antall tilkoblinger: 4 , Driftstemp. Område: -85 grader til 160 grader F , Anbefalt bruk: Løfte- og sakselifter, Lastebilmonterte teleskoplastere, Kraner og konstruksjon, Landbruk og materialhåndteringsutstyr, Fabrikkgulvkontrollenheter, Produsenter av maskinutstyr , Stengellengde: 0.47 " , Terminaler: Skru
StilModellAC-kontaktvurderingDC-kontaktvurderingHPStem Dia. og trådstørrelseBryterfunksjonPris (eks. mva)
A
2NT1-6
0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 18A @ 0.5V til 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC15 / 32-32UNSMomentary On / Off592NOK
A
2NT1-2
0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "På Av522NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?