DYNAQUIP CONTROLS Magnetventilluftkontrollventil NAMUR


filtre
Aktuator / retur: Solenoid / vår , Luftventiltype: 4-veis, 2-posisjon , Omgivelsestemperatur. Område: 14 grader til 122 grader F , Volumkoeffisient: 1.4 , NEMA-klassifisering: NEMA 4, 4X , Total høyde: 1 7 / 64 " , Total lengde: 5.25 " , Total bredde: 1.5 " , Rørstørrelse: 1 / 4 " , Strømforbruk: 3W , Trykkområde: 37 til 150 psi
StilModellSpenningPris (eks. mva)
A
145750.04
12 VDC2 780 NOK
B
145750.03
24 VDC2 626 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?