Gassmasker

filtre

Gassmasker bæres over ansiktet for å beskytte brukeren mot å puste inn skadelige gasser, damper eller partikler. De brukes i industrielle omgivelser og av førstehjelpspersonell som håndterer farlig...Les mer

SURVIVAIR -

Opti-Fit taktiske gassmasker

Survivair Opti-Fit taktiske gassmasker gir åndedrettsbeskyttelse i farlige miljøer. De brukes av militære og rettshåndhevelsespersonell, beredskapsteam og er ideelle for industrielle omgivelser der beskyttelse mot kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære (CBRN) trusler er avgjørende for sikkerhet og overlevelse.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A773000L4 551NOK
A763000M4 468NOK
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AFR-7800B-LL9 125NOK
AFR-7800B-MM9 125NOK
AFR-7800B-SS9 125NOK
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A10031344L5 057NOK
A10031343S5 057NOK
AVON PROTECTION SYSTEMS -

Gassmasker

StilModellSakPris (eks. mva)
A71601-12adapter1 368NOK
B70501-164Luftdeflektor981NOK
C71601-13Montering5 164NOK
D70501-156Montering1 187NOK
E70501-157Montering1 397NOK
F70501-160Buckle511NOK
G72601-62Lue666NOK
H70501-244Cap Montering294NOK
I90-41112Carrier1 440NOK
J72601-32Carrier1 020NOK
K70501-242Gasket875NOK
L70501-168Gasket659NOK
M70501-243Gasket505NOK
N72850-13Gassmaske16 147NOK
N70501-697-7Gassmaske20 810NOK
N72850-16Gassmaske16 133NOK
O70501-555Gassmaske11 614NOK
P70501-187Gassmaske7 263NOK
P70501-189Gassmaske7 263NOK
Q70501-634Gassmaske6 039NOK
N70501-697-5Gassmaske20 810NOK
O70501-556Gassmaske11 614NOK
R71601-11Gassmaske10 993NOK
N72850-15Gassmaske16 133NOK
SS01AGassmaske21 863NOK
MSA -

Gassmasker

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A10051288L13 760NOK
RFQ
B471230L13 414NOK
RFQ
C10051287M13 760NOK
RFQ
D10031342M5 057NOK
RFQ
C10051286S13 760NOK
RFQ
3M -

Hlf Msk Resp, S, Chem Cart, OV

ModellSakPris (eks. mva)
29WT65-6AM37CF2AJL1 020 NOK
MSA -

Ultraview (tm) Gassmaske M

ModellSakPris (eks. mva)
457126AC9ELP12 544 NOK
NORTH BY HONEYWELL -

Gassmaske, Silikon, S Maske Str

ModellSakPris (eks. mva)
753100CJ2GRG4 569 NOK
Se detaljer

Gassmasker

CBRN-gassmasker, gassmasker av haketype og gassmasker for opprørskontroll er NIOSH-godkjent helmaske for å beskytte brukere i tilfelle gasslekkasjer og kjemiske, biologiske, radiologiske og kjernefysiske farer i forsvars-, olje- og gass- og gruveindustrien. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av gassmasker fra merker som 3M, Honeywell, MSA og Survivair. Disse maskene har et ansiktsstykke av silikon / Hycar-gummi med en butylgummiforsegling for å motstå fuktighet og gassgjennomtrengning samtidig som de tilfører komfort og forbedrer holdbarheten. Den klare linsen på forsiden av masken følger ANSI Z87+-standarden for å gi øyebeskyttelse uten visuell forvrengning. Utvalgte modeller kommer med et utåndingsventildeksel for å beskytte ventilen mot kjemiske midler og en talemembran for å hjelpe deg med å kommunisere enkelt. En patron kan monteres på ansiktsmasken for å hjelpe til med å filtrere et bredt spekter av partikler, gasser og damper. 4 / 5 / 6 justerbare seler fester masken til bakhodet for å gi en tett passform. Velg fra et bredt utvalg av disse CBRN-maskene, tilgjengelig i små, mellomstore og store størrelser Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er CBRN-masker?

CBRN-masker (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) beskytter arbeidere mot farlige materialer, som kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære partikler eller midler. Filteret eller patronen til disse maskene fjerner eller nøytraliserer skadelige materialer fra luften.

Hva er en taktisk gassmaske?

En taktisk gassmaske (også kalt en militær gassmaske) er designet spesielt for militært og rettshåndhevelsespersonell i taktiske eller kampsituasjoner. Disse maskene er mer holdbare og motstandsdyktige enn sivile gassmasker og tåler kamp og andre krevende forhold.

Hva er fordelene med halvmaske åndedrettsvern?

Halvmaskemasker (også kjent som halvmaske) er nyttige for arbeidere som er utsatt for skadelig støv, røyk, damper eller gasser. De er ofte brukt i konstruksjon, produksjon og andre næringer der arbeidere kan bli utsatt for farlige materialer, som plantevernmidler, malingsdamp og kjemisk søl. De kan også brukes i medisinske og laboratoriemiljøer der arbeidere håndterer biologiske midler daglig.

Hva er forskjellen mellom gassmasker og ansiktsmasker?

Hovedforskjellen mellom de to er at en gassmaske dekker hele ansiktet og beskytter mot et bredt spekter av farlige materialer, mens en respirator kun dekker nesen og munnen og beskytter mot støv eller røyk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?