Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNAQUIP KONTROLLER 145750.04 Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 12vdc | AG6TZH 46Z648

DYNAQUIP CONTROLS 145750.04 Magnetventilluftkontrollventil 1/4 tommer 12vdc

På lager
Vare: AG6TZH Modell: 145750.04Kryssreferanse: 46Z648
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
2 780 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / vår
Luftventiltype4-veis, 2-posisjon
Omgivelsestemp. Område14 grader til 122 grader F
Volumkoeffisient1.4
NEMA-klassifiseringNEMA 4, 4X
Total høyde1 7 / 64 "
Total lengde5.25 "
Samlet bredde1.5 "
Pilotportstørrelse1 / 4 "PT
Rørstørrelse1 / 4 "
Strømforbruk3W
trykk~~POS=TRUNC Range37 til 150 psi
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4095
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8481809005

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
DYNAQUIP KONTROLLER 145750.03 Magnetluftkontrollventil 1/4 tommer 24vdc | AD6PUB 46Z647 145750.0324 VDC2 756 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS 145750.04 Magnetventilluftkontrollventil 1/4 tommer 12vdc
2 780 NOK / enhet