Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 2NT1-2 Vippebryter Dpst 4-kontakt av/på | AB7VZD 24D405

HONEYWELL 2NT1-2 Vippebryter Dpst 4-kontakt av/på

På lager
Vare: AB7VZD Modell: 2NT1-2Kryssreferanse: 24D405
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
527NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering0.5A til 15A @ 0.5V til 277V
AktuatorfargeSølv
Aktuatorlengde0.68 "
AktuatorstilStandard spak
Kontakt skjemaDPST
DC-kontaktvurdering0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger4
Driftstemp. Område-85 grader til 160 grader F
Anbefalt brukLøfte- og sakselifter, Lastebilmonterte teleskoplastere, Kraner og konstruksjon, Landbruk og materialhåndteringsutstyr, Fabrikkgulvkontrollenheter, Produsenter av maskinutstyr
Stem Dia. og trådstørrelse0.47 "
Stamlengde0.47 "
BryterfunksjonPå Av
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536509040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Stamme farge (sølv)
    • Spesielle funksjoner: Step Base

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktvurderingDC-kontaktvurderingHPStem Dia. og trådstørrelseBryterfunksjonPris
HONEYWELL 2NT1-6 Vippebryter Dpst på/av | AB7VZM 24D413 2NT1-60.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 18A @ 0.5V til 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC15 / 32-32UNSMomentary On / Off610NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 2NT1-2 Vippebryter Dpst 4-kontakt av/på
527NOK / enhet