Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1WAD8 Fjærbelastede kjedebolter Messing | AB3YPJ

BATTALION 1WAD8 Fjærbelastede kjedebolter Messing

På lager
Vare: AB3YPJ Modell: 1WAD8
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
122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjedebolt
Bolthode Dia.3 / 8 "
Boltlengde3"
Kjede lengde24 "
FinishMessing
maskinvareInkludert
Høyde11 / 16 "
Hull per blad6
Lengde3"
MaterialeStål
DriftstypeOverflate og vinkelslag
Kaststørrelse1 / 2 "
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8302416045
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBoltlengdeFinishHøydeLengdeBreddePris
BATTALION 1WAD4 Fjærbelastede kjedebolter sink | AB3YPF 1WAD43"sink11 / 16 "3"1.5 "110NOK
BATTALION 4PE11 Boltkjede 4 tommers lengde | AD9CBP 4 11 PEXNUMX4"sink1"4"1 9 / 16 "136NOK
BATTALION 4PE12 Boltkjede 6 tommers lengde | AD9CBQ 4 12 PEXNUMX6"sink-6"2"205NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1WAD8 Fjærbelastede kjedebolter Messing
122NOK / enhet