BURNDY BIBS Series Multi Tap -kontakter


filtre
Materiale: Aluminum , Skruestørrelse: 1 / 4 "
StilModellHøydeIsolasjonstypeMin. SpenningAntall porterDriftsspenningTotal lengdeBredde
A
BIBS6003
---3-0.563.44 "
RFQ
B
BIBS6004
---4-5.28 "3.44 "
RFQ
B
BIBS2504
---4-3.91 "3.05 "
RFQ
A
BIBS6008
---8-10.41 "3.44 "
RFQ
C
BIBS3505DB
---5-14.68 "5.17 "
RFQ
C
BIBS3503DB
---3-3.82 "5.17 "
RFQ
D
BIBS3502DB
---2-2.610 "5.17 "
RFQ
B
BIBS3506
---6-5.86 "3.4 "
RFQ
C
BIBS3504DB
---4-5.03 "5.17 "
RFQ
A
BIBS6006
---6-175 kg3.44 "
RFQ
C
BIBS5004DB
---4-5.69 "5.23 "
RFQ
E
BIBS3506DB
---6-0.22 "5.17 "
RFQ
B
BIBS3504
---4-0.62 "3.4 "
RFQ
B
BIBS60010
---10-3"3.44 "
RFQ
C
BIBS5003DB
---3-4.31 "5.23 "
RFQ
A
BIBS2506
---6-5.78 "3.05 "
RFQ
A
BIBS3503
---3-3.13 "3.4 "
RFQ
B
BIBS6005
-------
RFQ
B
BIBS45
8.26 "--5-2.39 "2.1 "
RFQ
B
BIBS46
8.26 "--6-2.83 "2.1 "
RFQ
A
BIBS2 / 06
9.06 "--6-3.07 "2.2 "
RFQ
B
BIBS2 / 04
9.06 "--4-2.86 "2.2 "
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?