GEORG FISCHER Albue, 45 grader, CPVC, grå


filtre
Body Material: CPVC , Farge: Grå , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Tidsplan: 80
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
9819-007
FNPT x FNPT344 psi @ 73 grader F210 Grader F3 / 4 "178NOK
A
9819-012
FNPT x FNPT315 psi @ 73 grader F210 Grader F1.25 "353NOK
A
9819-015
FNPT x FNPT260 psi @ 73 grader F210 Grader F1.5 "337NOK
A
9819-020
FNPT x FNPT202 psi @ 73 grader F210 Grader F2"451NOK
A
9819-005
FNPT x FNPT424 psi @ 73 grader F210 Grader F1 / 2 "178NOK
A
9819-030
FNPT x FNPT187 psi @ 73 grader F210 Grader F3"1 307 NOK
B
9819-002
FNPT x FNPT150 psi176 Grader F1 / 4 "250NOK
A
9819-010
FNPT x FNPT315 psi @ 73 grader F210 Grader F1"215NOK
A
9817-040
Stikkontakt x Stikkontakt324 psi @ 73 grader F210 Grader F4"1 046 NOK
B
9817-060
Stikkontakt x Stikkontakt150 psi176 Grader F6"2 857 NOK
A
9817-030
Stikkontakt x Stikkontakt375 psi @ 73 grader F210 Grader F3"768NOK
A
9817-025
Stikkontakt x Stikkontakt425 psi @ 73 grader F210 Grader F2.5 "638NOK
A
9817-020
Stikkontakt x Stikkontakt404 psi @ 73 grader F210 Grader F2"280NOK
A
9817-012
Stikkontakt x Stikkontakt520 psi @ 73 grader F210 Grader F1.25 "270NOK
A
9817-015
Stikkontakt x Stikkontakt471 psi @ 73 grader F210 Grader F1.5 "271NOK
A
9817-005
Stikkontakt x Stikkontakt848 psi @ 73 grader F210 Grader F1 / 2 "62NOK
A
9817-010
Stikkontakt x Stikkontakt630 psi @ 73 grader F210 Grader F1"140NOK
A
9817-007
Stikkontakt x Stikkontakt688 psi @ 73 grader F210 Grader F3 / 4 "93NOK
B
9817-080
Stikkontakt x Stikkontakt150 psi176 Grader F8"6 068 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?